AIR HANDLER 2JUH8リジッドセルフィルター24x 24 x12インチ
入手する 4月 30, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 30, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リジッドセルフィルター |
エアーフロー | 500 フィート毎分 |
フィルター効率 | 視聴者の38%が |
最終推奨抵抗 | 1.50 "WC |
フレーム/ヘッダー素材 | ヘッダーなし |
ヘッダ | なし |
初期抵抗 | 0.29 "WC |
マックス 気流 | 500 フィート毎分 |
マックス。 温度 | 180度F |
メディアエリア | 50平方フィート |
メルブ | 8 |
公称深さ | 12 " |
公称フィルターサイズ | 24x24x12 |
公称高さ | 24 " |
公称幅 | 24 " |
船の重量(kg) | 5.49 |
船高(cm) | 62.48 |
船の長さ(cm) | 61.47 |
船幅(cm) | 30.23 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
モデル | 初期抵抗 | マックス。 温度 | メディアエリア | 公称深さ | 公称フィルターサイズ | 公称高さ | 公称幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2GHT3 | 0.32 "WC | 150度F | 13平方フィート | 6" | 12x24x6 | 12 " | 24 " | ¥42,153 | |
2GHU2 | 0.32 "WC | 150度F | 22平方フィート | 6" | 20x24x6 | 20 " | 24 " | ¥41,021 | |
2JUH2 | 0.29 "WC | 180度F | 25平方フィート | 12 " | 12x24x12 | 12 " | 24 " | ¥25,347 | |
2JUH4 | 0.29 "WC | 180度F | 33平方フィート | 12 " | 20x20x12 | 20 " | 20 " | ¥27,650 | |
2JUH6 | 0.29 "WC | 180度F | 40平方フィート | 12 " | 20x24x12 | 20 " | 24 " | ¥30,950 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。