AIR HANDLER 2JTZ7リジッドセルフィルター20x 24 x6インチ
入手する 5月 2, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 2, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リジッドセルフィルター |
エアーフロー | 500 フィート毎分 |
フィルター効率 | 視聴者の38%が |
最終推奨抵抗 | 1.50 "WC |
フレーム/ヘッダー素材 | ヘッダーなし |
ヘッダ | なし |
初期抵抗 | 0.68 "WC |
マックス 気流 | 500 フィート毎分 |
マックス。 温度 | 180度F |
メディアエリア | 21平方フィート |
メルブ | 14 |
公称深さ | 6" |
公称フィルターサイズ | 20x24x6 |
公称高さ | 20 " |
公称幅 | 24 " |
船の重量(kg) | 8.92 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
モデル | 公称深さ | 最終推奨抵抗 | フレーム | 公称フィルターサイズ | 公称高さ | 公称幅 | 初期抵抗 | アイテム価格 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2GGW3 | 12 " | 1.50 "WC | 有り | 20x24x12 | 20 " | 24 " | 0.65 "WC | カートリッジフィルター | 1 | ¥50,494 | |
2GGW7 | 12 " | 1.50 "WC | 有り | 20x20x12 | 20 " | 20 " | 0.65 "WC | カートリッジフィルター | 1 | ¥47,302 | |
2GGX2 | 6" | 1.50 "WC | 有り | 24x24x6 | 24 " | 24 " | 0.65 "WC | カートリッジフィルター | 1 | ¥32,351 | |
2GGX6 | 6" | 1.50 "WC | 有り | 20x24x6 | 20 " | 24 " | 0.65 "WC | カートリッジフィルター | 2 | ¥30,483 | |
2GGY1 | 6" | 1.50 "WC | 有り | 12x24x6 | 12 " | 24 " | 0.65 "WC | カートリッジフィルター | 1 | ¥25,727 | |
2GGY5 | 6" | 1.50 "WC | 有り | 20x20x6 | 20 " | 20 " | 0.65 "WC | カートリッジフィルター | 1 | ¥40,572 | |
2GGY9 | 12 " | 1.50 "WC | 有り | 24x24x12 | 24 " | 24 " | 0.65 "WC | カートリッジフィルター | 1 | ¥47,213 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。