AIR HANDLER 2JTX1リジッドセルフィルター20x 20 x12インチ
入手する 4月 30, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 30, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リジッドセルフィルター |
エアーフロー | 500 フィート毎分 |
フィルター効率 | 視聴者の38%が |
最終推奨抵抗 | 1.50 "WC |
フレーム/ヘッダー素材 | 耐食鋼 |
ヘッダ | なし |
初期抵抗 | 0.20 "WC |
マックス 気流 | 500 フィート毎分 |
マックス。 温度 | 180度F |
メディアエリア | 33平方フィート |
メルブ | 11 |
公称深さ | 12 " |
公称フィルターサイズ | 20x20x12 |
公称高さ | 20 " |
公称幅 | 20 " |
船の重量(kg) | 6.75 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
モデル | 公称フィルターサイズ | 最終推奨抵抗 | 初期抵抗 | 公称高さ | 公称幅 | アイテム価格 | マックス 気流 | マックス。 温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2GGE6 | 20x24x12 | 1.50 "WC | 0.45 "WC | 20 " | 24 " | カートリッジフィルター | 625 フィート毎分 | 250度F | ¥45,995 | |
2GGF2 | 20x20x12 | 1.50 "WC | 0.45 "WC | 20 " | 20 " | カートリッジフィルター | 625 フィート毎分 | 250度F | ¥42,298 | |
2GGF6 | 24x24x6 | 1.50 "WC | 0.45 "WC | 24 " | 24 " | カートリッジフィルター | 625 フィート毎分 | 200度F | ¥47,523 | |
2GGG1 | 20x24x6 | 1.50 "WC | 0.45 "WC | 20 " | 24 " | カートリッジフィルター | 625 フィート毎分 | 250度F | ¥32,423 | |
2GGG5 | 12x24x6 | 1.50 "WC | 0.45 "WC | 12 " | 24 " | カートリッジフィルター | 625 フィート毎分 | 200度F | ¥26,152 | |
2GGG9 | 20x20x6 | 1.50 "WC | 0.45 "WC | 20 " | 20 " | カートリッジフィルター | 625 フィート毎分 | 250度F | ¥38,666 | |
2GGH4 | 24x24x12 | 1.50 "WC | 0.45 "WC | 24 " | 24 " | カートリッジフィルター | 625 フィート毎分 | 250度F | ¥39,066 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。