AIR HANDLER
フィルタ
HVACと冷凍
安全性
塗装設備および備品
ファスナー
HVACと冷凍 フィルタ
エアフィルター全ラインナップを見る
エアクリーナーフィルター ハネウェル、トリオン、アプリレア空気清浄機で使用するために設計された MERV 評価の交換用フィルターで、バクテリア、カビ、花粉、煙、汚れを除去します。 大容量プリーツデザインを採用し、メディア面積を 50% 増加
エアフィルターガスケット 空気漏れを防ぐためにエアクリーナーと併用するのに適した長さ 50 フィートおよび 75 フィートの独立気泡ガスケット。 最高温度220°Fに耐えることができます
カーボンフィルター 商業ビル、データセンター、病院の気流から不快な臭いや煙を吸収する活性炭を含むパネルエアフィルター。 0.25 ~ 0.6 インチ WC の範囲の初期抵抗を備えています
キューブフィルター UL クラス 900 にログインされているフィルターは、MERV 5 ~ 8 評価のカビ、胞子、イエダニ、猫や犬のフケ、プリンミックス、ヘアスプレーを濾過するように設計されています。 亜鉛メッキ鋼フレームと最大 150 °F で動作可能な合成メディアが特徴です
静電エアフィルター 非常に細かい粒子 (3 ~ 10 ミクロン) を除去できる洗浄可能な炉フィルター。 構造の剛性を保つためにアルミニウム格子で覆われたポリウレタン、ポリプロピレン、ポリエステルメッシュ層の融合が特徴です
拡張表面フィルター MERV 0.95-8 評価のレジオネラ属菌、加湿器の粉塵、自動排出微粒子、ネブライザーの飛沫を効率的に (最大 14) 除去するために使用される硬質/折りたたみ可能なフィルター。 最大 625 fpm の空気流を提供するマイクロファイバー/合成メディアが特徴で、13 ~ 105 平方フィートの範囲のサイズで提供されます。
ファンシュラウドフィルター ポリエステル製ファンシュラウドフィルターは、最高温度 18 °F の環境で 36 ~ 180 インチのエアサーキュレーターでの使用に最適です。取り付けが簡単な面ファスナー機能が装備されています。
フィルタ フィルターメディアパッド 最大300fpmの空気速度を60%ものろ過効率で提供できるグラスファイバー/ポリエステルフィルターパッド。 10〜48インチ幅のバリエーションで利用可能
フィルターメディアロール MERV 定格のフィルター ロールは、ファブリック プロテクター、セメント粉塵、ダスティング エイドを除去するフォーム/ポリエステル構造を特徴としており、最大初期抵抗は 0.17 インチ WC です。 一部のモデルには、より微細なろ過作業のための粘着付与剤添加剤が装備されています。
フィルターパッド保持枠 HEPAエアフィルター リンクフィルター ミニプリーツフィルター ペイントコレクターフィルターパッド パネルフィルター パネル保持クリップ プリーツエアフィルター ポケットエアフィルター ポリエステルとグラスファイバーのエアフィルター スチールフィルター Trim-To-Fitフィルター
エアハンドラーについて
Grainger ブランドの Air Handler は、ヘルスケア、食品加工、通信業界で使用される HVAC デバイス用フィルターの大手メーカーです。 その製品カタログには、プリーツ エア フィルター、リンク フィルター、ポケット エア フィルター、拡張表面フィルター、カーボン フィルター、パネル フィルター、エア クリーナーが含まれます。 このブランドの空気清浄機は、空気を健康で無臭に保つように設計されており、2000 cfm の空気流を生成できます。 これらのクリーナーのフィルター定格は 0.3 ミクロン、最大濾過効率は 0.65 です。 Air Handler のファンシュラウドフィルターはポリエステル構造を特徴とし、ダニ、研磨粉塵、スプレーペイント、繊維繊維、カーペット繊維を除去するように設計されています。 これらには、取り付けが簡単な面ファスナー機能が装備されており、18 ~ 36 インチの空気循環装置での使用に最適です。 さまざまな寸法、フィルター効率 (25% ~ 95%)、合成材料の幅広いエア フィルターからお選びいただけます。 Raptor Supplies.