入手する 5月 2, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リジッドセルフィルター |
エアーフロー | 500 フィート毎分 |
フィルター効率 | 視聴者の38%が |
最終推奨抵抗 | 1.50 "WC |
フレーム/ヘッダー素材 | 耐食鋼 |
ヘッダ | 単発講座 |
初期抵抗 | 0.32 "WC |
マックス 気流 | 500 フィート毎分 |
マックス。 温度 | 180度F |
メディアエリア | 25平方フィート |
メルブ | 9 |
公称深さ | 12 " |
公称フィルターサイズ | 12x24x12 |
公称高さ | 12 " |
公称幅 | 24 " |
船の重量(kg) | 4.6 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
モデル | 初期抵抗 | マックス。 温度 | メディアエリア | 公称深さ | 公称フィルターサイズ | 公称高さ | 公称幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2GHV5 | 0.32 "WC | 180度F | 33平方フィート | 12 " | 20x20x12 | 20 " | 20 " | ¥27,578 | |
2GHV9 | 0.32 "WC | 180度F | 40平方フィート | 12 " | 20x24x12 | 20 " | 24 " | ¥28,162 | |
2GHW5 | 0.32 "WC | 180度F | 50平方フィート | 12 " | 24x24x12 | 24 " | 24 " | ¥38,077 | |
2JTY6 | 0.32 "WC | 180度F | 33平方フィート | 12 " | 20x20x12 | 20 " | 20 " | ¥27,873 | |
2JTY8 | 0.32 "WC | 150度F | 48平方フィート | 12 " | 20x24x12 | 20 " | 24 " | ¥35,721 | |
2JUF3 | 0.42 "WC | 150度F | 15平方フィート | 6" | 12x24x6 | 12 " | 24 " | ¥26,641 | |
4YVA2 | 0.14 "WC | 180度F | 25平方フィート | 12 " | 12x24x12 | 12 " | 24 " | ¥2,607 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。