入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Vバンクエアフィルター |
エアーフロー | 500 フィート毎分 |
フィルター効率 | 視聴者の38%が |
フィルターパックエンクロージャー | プラスチックフレーム |
最終抵抗 | 1.5 "WC |
初期抵抗 | 0.28 "WC |
材料 | 100%合成メディア |
マックス 気流 | CFM 1000 |
マックス。 温度 | 150度F |
メルブ | 13 |
公称深さ | 12 " |
公称フィルターサイズ | 12x24x12 |
公称高さ | 12 " |
公称幅 | 24 " |
船の重量(kg) | 3.78 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
モデル | フィルター効率 | 初期抵抗 | マックス 気流 | メルブ | 公称フィルターサイズ | 公称高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2GHK3 | 視聴者の38%が | 0.36 "WC | CFM 2000 | 15 | 24x24x12 | 24 " | ¥51,099 | |
2GHK7 | 視聴者の38%が | 0.36 "WC | CFM 1920 | 15 | 20x24x12 | 20 " | ¥51,155 | |
2GHL2 | 視聴者の38%が | 0.36 "WC | CFM 1000 | 15 | 12x24x12 | 12 " | ¥36,375 | |
2GHL6 | 視聴者の38%が | 0.26 "WC | CFM 1000 | 11 | 12x24x12 | 12 " | ¥42,638 | |
2GHN1 | 視聴者の38%が | 0.26 "WC | CFM 1920 | 11 | 20x24x12 | 20 " | ¥47,223 | |
2GHN5 | 視聴者の38%が | 0.26 "WC | CFM 2000 | 11 | 24x24x12 | 24 " | ¥56,197 | |
2GHP4 | 視聴者の38%が | 0.28 "WC | CFM 1920 | 13 | 20x24x12 | 20 " | ¥49,725 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。