AIR HANDLER 2GFK9エコノミーミニプリートフィルター24x 24 x 4 Merv 13
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
アイテム価格 | ミニプリートエアフィルター |
エアーフロー | 500 フィート毎分 |
フィルター効率 | 視聴者の38%が |
フィルターパックエンクロージャー | メタルフレーム |
最終抵抗 | 1.5 "WC |
初期抵抗 | 0.46 "WC |
材料 | 100%合成メディア |
マックス 気流 | CFM 2000 |
マックス。 温度 | 150度F |
メディアエリア | 52平方フィート |
メルブ | 13 |
公称深さ | 4" |
公称フィルターサイズ | 24x24x4 |
公称高さ | 24 " |
公称幅 | 24 " |
船の重量(kg) | 14.11 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
モデル | 公称深さ | フィルター効率 | 初期抵抗 | 公称フィルターサイズ | 公称高さ | 公称幅 | アイテム価格 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2GFA7 | 4" | 視聴者の38%が | 0.27 "WC | 12x24x4 | 12 " | 24 " | ミニプリートエアフィルター | 100%合成メディア | ¥21,583 | |
2GFC2 | 4" | 視聴者の38%が | 0.27 "WC | 20x24x4 | 20 " | 24 " | ミニプリートエアフィルター | 100%合成メディア | ¥30,022 | |
2GFC6 | 4" | 視聴者の38%が | 0.27 "WC | 20x24x4 | 20 " | 24 " | ミニプリートエアフィルター | 100%合成メディア | ¥29,805 | |
2GFD1 | 4" | 視聴者の38%が | 0.27 "WC | 24x24x4 | 24 " | 24 " | ミニプリートエアフィルター | 100%合成メディア | ¥32,484 | |
2GFD5 | 4" | 視聴者の38%が | 0.46 "WC | 12x24x4 | 12 " | 24 " | ミニプリートエアフィルター | 100%合成メディア | ¥21,855 | |
2GFE7 | 4" | 視聴者の38%が | 0.46 "WC | 24x24x4 | 24 " | 24 " | ミニプリートエアフィルター | 100%合成メディア | ¥31,103 | |
2GFF2 | 4" | 視聴者の38%が | 0.48 "WC | 12x24x4 | 12 " | 24 " | ミニプリートエアフィルター | 100%合成メディア | ¥21,651 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。