AIR HANDLER 2DXN8マイクロファイバーHepaエアフィルター24x 11-1 / 2 x 24
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マイクロファイバーHEPAエアフィルター |
実際の深さ | 11.5 " |
実際の高さ | 24 " |
実際の幅 | 24 " |
エアーフロー | CFM 1100 |
DOP効率 | 視聴者の38%が |
最終推奨抵抗 | 2.00 "WC |
初期抵抗 | 1 "WC |
マックス。 温度 | 200度F |
船の重量(kg) | 20.7 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
モデル | 実際の深さ | 実際の高さ | 実際の幅 | エアーフロー | 最終推奨抵抗 | 初期抵抗 | マックス。 温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2DXN6 | 11.5 " | 12 " | 12 " | CFM 275 | 2.00 "WC | 1 "WC | 200度F | ¥75,488 | |
2DXP1 | 11.5 " | 12 " | 24 " | CFM 550 | 2.00 "WC | 1 "WC | 200度F | ¥95,478 | |
2GHG7 | 11.5 " | 24 " | 24 " | CFM 2400 | 2.40 "WC | 1 "WC | 250度F | ¥177,010 | |
2GHJ4 | - | - | - | CFM 1200 | 2.40 "WC | 1 "WC | 250度F | ¥117,956 | |
2GHR3 | 11.5 " | 24 " | 24 " | CFM 2000 | 2.00 "WC | 1 "WC | 200度F | ¥171,519 | |
2GHR6 | 11.5 " | 24 " | 24 " | CFM 2000 | 2.00 "WC | 1 "WC | 200度F | ¥132,206 | |
2GHT1 | 11.5 " | 12 " | 24 " | CFM 1000 | 2.00 "WC | 1 "WC | 200度F | ¥137,557 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。