入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パネルフィルター |
最終抵抗 | 1 "WC |
フレーム型 | スプレーブースメイクアップ、シリーズ55ポリエステル |
高さ | 21.5 " |
初期抵抗 | 0.27 "WC |
マックス。 温度 | 150度F |
厚さ | 1" |
幅(Width) | 24.5 " |
船の重量(kg) | 0.59 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
モデル | フレーム型 | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
2DXH8 | スプレーブースメイクアップ、シリーズ55ポリエステル | 13.5 " | 15.5 " | ¥2,265 | |
2DXJ1 | スプレーブースメイクアップ、シリーズ55ポリエステル | 15.5 " | 15.5 " | ¥1,855 | |
2DXJ3 | スプレーブースメイクアップ、シリーズ55ポリエステル | 15.5 " | 17.5 " | ¥3,453 | |
2DXJ5 | スプレーブースメイクアップ、シリーズ55ポリエステル | 15.5 " | 19.5 " | ¥1,855 | |
2DXJ7 | スプレーブースメイクアップ、シリーズ55ポリエステル | 15.5 " | 21.5 " | ¥2,390 | |
2DXJ9 | スプレーブースメイクアップ、シリーズ55ポリエステル | 15.5 " | 23.5 " | ¥2,335 | |
2DXK2 | スプレーブースメイクアップ、シリーズ55ポリエステル | 16 " | 25 " | ¥2,207 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。