入手する 4月 5, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エア・フィルター |
エアーフロー | 300 フィート毎分 |
最終抵抗 | 0.50 "WC |
フレーム型 | ヘビーデューティチップボード |
初期抵抗 | 0.10 "WC |
材料 | ポリエステル |
マックス。 温度 | 150度F |
メルブ | 7 |
公称深さ | 2" |
公称フィルターサイズ | 10x10x2 |
公称高さ | 10 " |
公称幅 | 10 " |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
モデル | エアーフロー | 初期抵抗 | 公称深さ | 公称フィルターサイズ | 公称高さ | 公称幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2DVP2 | 300 フィート毎分 | 0.07 "WC | 1" | 18x20x1 | 18 " | 20 " | ¥48 | |
2DVP3 | 300 フィート毎分 | 0.07 "WC | 1" | 18x24x1 | 18 " | 24 " | ¥51 | |
2DVP4 | 300 フィート毎分 | 0.07 "WC | 1" | 18x25x1 | 18 " | 25 " | ¥53 | |
2DVR2 | 300 フィート毎分 | 0.07 "WC | 1" | 24x30x1 | 24 " | 30 " | ¥76 | |
2DVR4 | 300 フィート毎分 | 0.10 "WC | 2" | 10x20x2 | 10 " | 20 " | ¥55 | |
2DVR5 | 300 フィート毎分 | 0.10 "WC | 2" | 12x24x2 | 12 " | 24 " | ¥63 | |
2DVR7 | 300 フィート毎分 | 0.10 "WC | 2" | 14x25x2 | 14 " | 25 " | ¥1,292 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。