入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホースアダプター |
アダプターの種類 | 37度エルボー |
終了 | 三価クロム |
継手材料 | 炭素鋼 |
長さ | 2.05 " |
男性のJICサイズ(インチ) | 14 |
最大 作動圧力 | 1250 PSI |
ねじの種類 | 男性JIC |
船の重量(kg) | 0.8 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7307929000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 男性のJICサイズ(インチ) | 最大 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
500024-20S | 3.14 " | 13 | 4000 PSI | ¥14,486 | ||
900599-24S | 1.65 " | 13 | 2000 PSI | ¥6,115 | ||
900599-5S | 0.8 " | 1 / 2-20 | 8500 PSI | ¥660 | ||
FF5540-2416S | 3.41 " | 1-5/16-12 | 6000 PSI | ¥28,477 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。