任意の部分をソース Request Now

複数のPurchase オプション 見積要求

NET30規約 トレードアカウントを申請する

ADD-A-LEVEL A9636BG作業プラットフォームベースユニット積み重ね可能なプラスチック| AA9KLD 1DPD4

ADD-A-LEVEL A9636BG作業プラットフォームベースユニット、プラスチック、積み重ね可能なプラットフォームスタイル

在庫あり
アイテム:AA9KLD モデル:A9636BG相互参照:1DPD4

入手する 10月 7, 金曜日

¥39,835 /単価
カートに追加
お見積り依頼

製品仕様:

アイテム価格作業プラットフォームベースユニット
基本深度96 "
ベースの長さ96 "
ベース幅36 "
裾幅36 "
終了ナチュラル
負荷容量250ポンド
材料プラスチック
全体の高さ2.875 "
プラットフォームの深さ96 "
プラットフォーム高さ2.875 "
プラットフォームの長さ96 "
プラットフォームスタイル積み重ね可能な
プラットフォームの幅36 "
トレッド穴あき

発送情報:

船の重量(kg) 19.5
船高(cm)7.62
船の長さ(cm)243.84
船幅(cm)91.44
HSコード3926909930
原産国US

製品バリエーション

製品モデル裾幅プラットフォームの深さ負荷容量プラットフォームの長さ基本深度プラットフォーム高さベースの長さプラットフォームの幅 価格
ADD-A-LEVEL A3624BG作業プラットフォームベースユニット積み重ね可能なプラスチック| AA9KKZ 1DPC9 A3624BG24 "36 "250ポンド36 "36 "2.875 "36 "24 "¥14,287
ADD-A-LEVEL A6624BG作業プラットフォームベースユニット積み重ね可能なプラスチック| AA9KLC 1DPD3 A6624BG24 "66 "250ポンド66 "66 "2.875 "66 "24 "¥26,519
ADD-A-LEVEL プラスチック作業プラットフォーム| A4824B | 2KUW1 | AC2KDJ | プラスチック作業台、ベースユニット A4824B24 "48 "250ポンド48 "48 "2.875 "48 "24 "¥16,789
ADD-A-LEVEL A9624B作業プラットフォームベースStckablプラスチック2-7 / 8インチの高さ| AC2KDL 2KUW3 A9624B24 "96 "250ポンド96 "96 "2.875 "96 "24 "¥21,490
ADD-A-LEVEL プラスチック作業プラットフォーム| A3636B | 4RNR5 | AD9FUV | プラスチック作業台、ベースユニット A3636B36 "36 "250ポンド36 "36 "2.875 "36 "36 "¥14,091
ADD-A-LEVEL A6636B作業プラットフォームベースユニット積み重ね可能なプラスチック| AD9FUX 4RNR7 A6636B36 "66 "250ポンド66 "66 "2.875 "66 "36 "¥25,306
ADD-A-LEVEL A3616B作業プラットフォームベースユニット、36 "x 16"、積み重ね可能、プラスチック| AG8EML 38GL50 A3616B--250ポンド。36 "-2.625 "-16 "¥7,911

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ADD-A-LEVEL A9636BG作業プラットフォームベースユニット、プラスチック、積み重ね可能なプラットフォームスタイル
¥39,835 /単価