ADD-A-LEVEL A9636A作業プラットフォームアドオンユニット、2-5 / 8インチプラットフォームの高さ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 作業プラットフォームアドオンユニット |
基本深度 | 96 " |
ベースの長さ | 96 " |
ベース幅 | 36 " |
裾幅 | 36 " |
色 | ブラック |
終了 | ナチュラル |
負荷容量 | 250ポンド |
材料 | プラスチック |
全体の高さ | 2.625 " |
プラットフォームの深さ | 96 " |
プラットフォーム高さ | 2.625 " |
プラットフォームの長さ | 96 " |
プラットフォームスタイル | 積み重ね可能な |
プラットフォームの幅 | 36 " |
トレッド | 穴あき |
船の重量(kg) | 20.41 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 243.84 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 3926909930 |
原産国 | US |
モデル | プラットフォームの幅 | 基本深度 | ベースの長さ | ベース幅 | 裾幅 | 負荷容量 | プラットフォームの深さ | プラットフォームの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3624A | 24 " | 36 " | 36 " | 24 " | 24 " | 250ポンド | 36 " | 36 " | ¥11,543 | |
A6624A | 24 " | 66 " | 66 " | 24 " | 24 " | 250ポンド | 66 " | 66 " | ¥21,335 | |
A4824A | 24 " | 48 " | 48 " | 24 " | 24 " | 250ポンド | 48 " | 48 " | ¥19,356 | |
A9624A | 24 " | 96 " | 96 " | 24 " | 24 " | 250ポンド | 96 " | 96 " | ¥24,528 | 見積依頼
|
A3636A | 36 " | 36 " | 36 " | 36 " | 36 " | 250ポンド | 36 " | 36 " | ¥14,458 | |
A6636A | 36 " | 66 " | 66 " | 36 " | 36 " | 250ポンド | 66 " | 66 " | ¥27,669 | |
A3616A | 16 " | - | - | - | - | 250ポンド。 | - | 36 " | ¥9,792 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。