入手する 金曜日, 3月 5
30日間の無料返品
品目 | 作業プラットフォームベースユニット |
色 | ブラック |
基本深度 | 66 " |
ベースの長さ | 66 " |
ベース幅 | 36 " |
裾幅 | 36 " |
終了 | ナチュラル |
負荷容量 | 250ポンド |
材料 | プラスチック |
全体の高さ | 2.875 " |
プラットフォームの深さ | 66 " |
プラットフォーム高さ | 2.875 " |
プラットフォームの長さ | 66 " |
プラットフォームスタイル | 積み重ね可能な |
プラットフォームの幅 | 36 " |
トレッド | 穴あき |
船の重量(kg) | 14.06 |
船高(cm) | 6.67 |
船の長さ(cm) | 167.64 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
あなたの名前/電話番号を提供し、5分以内に折り返し電話を受ける