任意の部分をソース Request Now

複数のPurchase オプション 見積要求

NET30規約 トレードアカウントを申請する

ADD-A-LEVEL A3624B作業プラットフォームベースユニット、36 x 24、積み重ね可能、プラスチック| AG8EMN

ADD-A-LEVEL A3624B作業プラットフォームベースユニット、36 "x 24"、積み重ね可能、プラスチック

在庫あり
アイテム:AG8EMN モデル:A3624B

入手する 9月 30, 金曜日

¥8,964 /単価
カートに追加
お見積り依頼

製品仕様:

アイテム価格作業プラットフォームベースユニット
負荷容量250ポンド。
材料プラスチック
プラットフォーム高さ2.625 "
プラットフォームの長さ36 "
プラットフォームスタイル積み重ね可能な
プラットフォームの幅24 "

発送情報:

船の重量(kg) 5.09
原産国US

製品バリエーション

製品モデル裾幅プラットフォームの深さ負荷容量プラットフォームの長さ基本深度プラットフォーム高さベースの長さプラットフォームの幅 価格
ADD-A-LEVEL A3624BG作業プラットフォームベースユニット積み重ね可能なプラスチック| AA9KKZ 1DPC9 A3624BG24 "36 "250ポンド36 "36 "2.875 "36 "24 "¥12,858
ADD-A-LEVEL A6624BG作業プラットフォームベースユニット積み重ね可能なプラスチック| AA9KLC 1DPD3 A6624BG24 "66 "250ポンド66 "66 "2.875 "66 "24 "¥23,867
ADD-A-LEVEL A9636BG作業プラットフォームベースユニット積み重ね可能なプラスチック| AA9KLD 1DPD4 A9636BG36 "96 "250ポンド96 "96 "2.875 "96 "36 "¥35,851
ADD-A-LEVEL プラスチック作業プラットフォーム| A4824B | 2KUW1 | AC2KDJ | プラスチック作業台、ベースユニット A4824B24 "48 "250ポンド48 "48 "2.875 "48 "24 "¥15,110
ADD-A-LEVEL A9624B作業プラットフォームベースStckablプラスチック2-7 / 8インチの高さ| AC2KDL 2KUW3 A9624B24 "96 "250ポンド96 "96 "2.875 "96 "24 "¥19,341
ADD-A-LEVEL プラスチック作業プラットフォーム| A3636B | 4RNR5 | AD9FUV | プラスチック作業台、ベースユニット A3636B36 "36 "250ポンド36 "36 "2.875 "36 "36 "¥12,682
ADD-A-LEVEL A6636B作業プラットフォームベースユニット積み重ね可能なプラスチック| AD9FUX 4RNR7 A6636B36 "66 "250ポンド66 "66 "2.875 "66 "36 "¥22,775

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ADD-A-LEVEL A3624B作業プラットフォームベースユニット、36 "x 24"、積み重ね可能、プラスチック
¥8,964 /単価