入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デッドボルト |
バックセット | 2-3/8" or 2-3/4" |
シリンダー | 単発講座 |
終了 | サテンアルミニウム |
ドアの厚さについて | 1-3/8" to 1-3/4" |
フロントサイズ寸法 | 1 "x 2-1 / 4" |
グレード | 2 |
キーイング | スマートキー |
キー溝タイプ | KW1 |
場所の種類 | 商用ダイビング機材 |
材料 | アルミニウム |
ピン | 6 |
セキュリティタイプ | 中型 |
ストライクディム。 | 1 "x 2-1 / 4" |
投げる長さ | 1" |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 22.61 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 8302416045 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | キー溝タイプ | バックセット | シリンダー | 材料 | ストライクディム。 | 終了 | ドアの厚さについて | グレード | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4015-18-IB | KW11 | 2-3/8" or 2-3/4" | 単発講座 | 真鍮 | 1 "x 2-1 / 4" | サテンクローム | 1-3/8" to 1-3/4" | 2 | ¥7,851 | ||
MS1850S-310-628 | ベストF | 2.75 " | ダブルSFIC | 真鍮 | 2.75 " | サテンクローム | 1-5 / 8 "から2" | 1 | ¥17,658 | ||
MS1850S-310-313 | シュラージC | 2.75 " | - | 真鍮 | 2.75 " | サテンクローム | 1-5 / 8 "から2" | 1 | ¥17,658 | ||
MS1850S-350-313 | KW1+KC | 2-3/8" or 2-3/4" | 単発講座 | 真鍮 | 1 "x 2-1 / 4" | 真鍮 | 1-3/8" to 1-3/4" | 2 | ¥17,567 | ||
MS1850S-410-628 | ベストF | 2.75 " | シングルSFIC | 真鍮 | 2.75 " | サテンクローム | 1-5 / 8 "から2" | 1 | ¥17,658 | ||
MS1850S-410-313 | シュラージC | 2.75 " | 単発講座 | 真鍮 | 2.75 " | サテンクローム | 1-5 / 8 "から2" | 1 | ¥18,649 | ||
MS1850S-450-628 | ベストF | 2.75 " | ダブルSFIC | 真鍮 | 2.75 " | サテンクローム | 1-5 / 8 "から2" | 1 | ¥17,119 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。