入手する 4月 5, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デッドラッチ |
バックセット | 1.5 " |
終了 | サテンアルミニウム |
フロントサイズ寸法 | 1 "x 6-7 / 8" |
グレード | 1 |
ハンド | RHまたはLH |
材料 | 鋼 |
ストライクの長さ | 4 2 / 3 " |
投げる長さ | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.66 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 23.11 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 8302416045 |
原産国 | CN |
モデル | バックセット | 終了 | ハンド | ストライクの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4510-35-201 | 1.125 " | ダークブロンズ | LHまたはRHR | 2 2 / 3 " | ¥21,335 | |
4510-36-201 | 1.125 " | サテンアルミニウム | RHまたはLHR | 2 2 / 3 " | ¥21,335 | |
4510-36-201 | 1.125 " | ダークブロンズ | RHまたはLHR | 2 2 / 3 " | ¥21,335 | |
4510-35-101 | 1.125 " | サテンアルミニウム | LHまたはRHR | 4 2 / 3 " | ¥21,335 | |
4510-35-101 | 1.125 " | ダークブロンズ | LHまたはRHR | 4 2 / 3 " | ¥21,335 | |
4510-36-101 | 1.125 " | サテンアルミニウム | RHまたはLHR | 4 2 / 3 " | ¥21,335 | |
4510-36-101 | 1.125 " | ダークブロンズ | RHまたはLHR | 4 2 / 3 " | ¥21,335 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。