ACUITY LITHONIA
フィルタ
照明
照明 フィルタ
チャネルストリップ蛍光灯器具
装飾的な備品
LEDバニティライト、クローム、1,690 lm、1,800 lm、1,850 lm、120~277V AC
LED ラップアラウンド、最大 49 W 器具ワット、4000K、6,373 lm、129 lm/W ルーメン/ワット
非常灯ランプヘッド
緊急リモートライトヘッド、LED、熱可塑性プラスチック、天井/壁、3 W ランプワット、7 ~ 30 V
投光器
LED ダウンライト レトロフィット キット、公称サイズ 6 インチ、光出力 970 lm
HIDバラストハウジング
LED ハイベイ、調光可能、一体型 LED、120 ~ 277V、19,926 lm
LED ハイベイ、調光可能、一体型 LED、120 ~ 277V、26,890 lm
HIDフィクスチャリフレクター
LED ハイベイ、調光可能、一体型 LED、120 ~ 277V、13,452 lm
LEDエリアとロードウェイライト
LEDはレトロフィットキットを点灯できます
LED投光器
LED表面実装器具
LEDキャビネット下照明
LEDウォールパック
LEDウォールライト、3-5 / 8 x 4-1 / 4 x 8インチ、9.1ワット、黒
凹型トロファフィクスチャ
道路備品
駐車場照明器具、アーム、12,818 lm、94 W 器具ワット、タイプ III、150 ~ 400 W HPS
セキュリティ/エリア照明器具
ウェットロケーション蛍光灯器具
タイトLEDストリップライト、調光可能、120~277V AC、3,000 lm、4,000 lm、5,000 lm
アキュイティ リトニアについて
Lithonia Lighting は、70 年以上にわたって照明および建物管理ソリューションを提供するマーケット リーダーである Acuity Brands Inc. の製品ラインです。 Acuity Lithonia が提供する照明器具、LED 看板、LED 照明器具、照明ランプヘッド、モーションセンサー、ドックライト、壁スイッチなどの商用照明ソリューションは、UL 規格に準拠しており、商業要件と施設要件の両方に応えるように設計されています。 。
詳細はこちら
- 空気圧ツール
- 冷凍
- オフィス家具
- トランスフォーマー
- ゴミ袋とライナー
- マイクロマノメーター
- ロータリージョイントカートリッジ
- ハンドヘルドパンチ
- スプリングラッチ
- モーターレインシールド
- TENNSCO Z-Lineスチール棚スターターユニット
- THOMAS & BETTS ナイロン絶縁フランジスペードターミナル
- ANVIL 細長いQブレースクランプ
- MARTIN SPROCKET 本文ファイル
- KERN AND SOHN ECB-N シリーズ台はかり
- TENSABARRIER リジッドバリアエンドポスト
- CLEVELAND コーナーラジアスエンドミル
- TIMKEN E形フランジパイロットベアリング
- TSUBAKI QDシリーズ スプロケット 3/8インチピッチ
- WEG 押しボタンステーション