ACME ELECTRIC PTBB3150015LSゾーンパワーセンター、三相、480 / 208V、15kVA
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 配電ブロック |
構造 | カプセル化 |
周波数 | 60 Hz |
高さ | 35.13 " |
kVA定格 | 15kVA |
長さ | 12.38 " |
マックス。 温度 | 115度C |
装着タイプ | 壁 |
NEMA評価 | ネマ3R |
一次電圧 | 480V |
製品データシート | acme-electric-ptbb3150015ls.pdf |
二次電圧 | 208Y / 120V |
シールド/非シールド | 遮蔽された |
幅(Width) | 22.13 " |
巻線材 | アルミニウム |
モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 巻線材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTBB3150009LS | 35.13 " | 12.38 " | 22.13 " | 銅 | ¥1,092,102 | 見積依頼
|
PTBB3150022LS | 43.75 " | 13.75 " | 33 " | アルミニウム | ¥1,674,801 | 見積依頼
|
PTBB3150030LS | 43.75 " | 13.75 " | 33 " | アルミニウム | ¥1,796,618 | 見積依頼
|
PTBB3150030SS | 43.75 " | 13.75 " | 33 " | 銅 | ¥2,286,910 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。