ABC HAMMERS PRO412S スレッジ ハンマー、4 ポンド、12 インチ スチール強化ラバー ハンドル
入手する 火曜日, ジュン 24
¥6,817 /単価
カートに追加
見積り依頼
お支払について
製品仕様:
Item | スレッジハンマー |
フェイス径 | 1 3 / 4 " |
ハンドルの長さ | 12 " |
ハンドル材料 | 鉄筋ゴム |
ヘッドの長さ | 5" |
ヘッド素材 | ドロップ鍛造合金鋼 |
頭の重さ | 4ポンド。 |
発送情報:
船の重量(kg) | 2.7 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | ZA |
製品バリエーション
業務内容 | モデル | 頭の重さ | ヘッドの長さ | ハンドルの長さ | ヘッド素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PRO212S | 2.5ポンド | 4" | 12 " | ドロップ鍛造鋼 | ¥6,358 |
製品を探す
- バーモントゲージ ZZ級ピンゲージ ブラックガード マイナス 912409090mmサイズ 9.09
- ADVANCE TABCO EF-SS-364M ワークテーブル、48 X 36 インチサイズ、中棚付き、14 Ga 304 Ss 天板
- LEGRIS 3/8F3HG-B レデューシングアダプター、真鍮、3/8 インチ X 3/8 インチパイプ、メス Npt X オス Bspt
- MAIN FILTER INC. MF0834336 HPTX2L73MB 交換油圧フィルター、ガラス、3 ミクロン定格、ブナシール、高さ 7.48 インチ
- BROWNING HW31520544D 直角ヘリカル/スパイラルベベル減速機
- GROVE GEAR W5180175.MF HMQ518-37-H-IEC71B14-18MM クイル入力中空穴出力ウォームギア減速機
- SAGINAW SCE-30EL2412LPLG エンクロージャ、30 x 24 x 12 インチ サイズ、壁取り付け、炭素鋼、Ral 7035 ライトグレー
- ジョマーバルブ 100-904 T-SS-900N
詳細はこちら
- アンビル
- キャッシュバルブ
- キーシャフト
- ウィルカーソン
- ハンドルイット
- 屋内ゴミ箱
- UV懐中電灯
- コンパートメント引き出し
- スプレーシールド
- 薬液定量ポンプの修理部品
- Safemezz垂直ゲート - PS DOORS
- RXシリーズ 拡張カバーボルトオン式自動閉鎖型産業用安全ゲート - FABENCO
- 97-003 Activarmr 耐切創手袋 - ANSELL
- CP5080シリーズベルトサンダー - CHICAGO PNEUMATIC
- GIOシリーズ プラスチックタービン サイレント空気圧バイブレーター - VIBCO
- 3200シリーズ水中ポンプ - リトルジャイアントポンプ
- 両面ウレタンフォームテープ - 3M
- タップとダイセット - IRWIN INDUSTRIAL TOOLS
- ナットタップ、ブライト - REGAL
- ウォッシュダウンブレーキ - マラソンモーターズ
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
ABC HAMMERS PRO412S スレッジ ハンマー、4 ポンド、12 インチ スチール強化ラバー ハンドル
¥6,817 /単価