ABC HAMMERS PRO3516CP Cross Pein ハンマー、3.5 ポンド、16 インチ スチール強化ラバー ハンドル
入手する 火曜日, ジュン 24
¥7,670 /単価
カートに追加
見積り依頼
お支払について
製品仕様:
Item | クロスペインハンマー |
フェイス径 | 1 3 / 4 " |
ハンドルの長さ | 16 " |
ハンドル材料 | 鉄筋ゴム |
ヘッドの長さ | 6" |
ヘッド素材 | ドロップ鍛造合金鋼 |
頭の重さ | 3.5ポンド。 |
発送情報:
船の重量(kg) | 2.7 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | ZA |
製品バリエーション
業務内容 | モデル | 頭の重さ | ヘッドの長さ | 面径 | ハンドルの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PRO2516CP | 2.5ポンド | 5" | 1.75 " | 16 " | ¥6,986 |
製品を探す
- KLEIN TOOLS JTH6E06BE ボールエンド六角レンチ、刃長6インチ、六角サイズ3/32インチ
- VALLEY CRAFT F85315A5 棚パネルキット、24 x 48 x 72 インチサイズ
- MAIN FILTER INC. MF0834867 01253084 交換油圧フィルター、ガラス、25ミクロン定格、Vitonシール、高さ13.97インチ
- SMCバルブ CG5EN40TNSR-250 シリンダサイズ40mm 複動
- METROX366BGX3ユーティリティカートMicroban60x18x68シェルフ
- ミルウォーキーバルブ MW124B AJ バタフライバルブ、ベアステム、ウェハー、ブナライナー付き、鋳鉄、2 インチバルブサイズ
- マラソンモーター 326TTFCD6037 GT3437A / 326TTFCA6037 / 326TTFCD6037CB クローズドカップルドポンプモーター、50/40 HP、3相、60/50 Hz、230/460 および 190/380V、1800 RPM
- SPD GSWB2380101 溶接ブレードエンドガススプリング、101.2 ポンド、スチール、圧縮長さ 9.11 インチサイズ
詳細はこちら
- キーシャフト
- オムニピュア
- アメリカンフォージ&ファウンドリ
- トルバル
- LS産電
- 光ファイバパッチコード
- 排気および供給ファンアクセサリ
- 皿座金
- チャートレスデジタルレコーダーアクセサリ
- アングルグラインダーアクセサリー
- レディフットバール - MAYHEW TOOLS
- MAFSシリーズ 金属平均流量センサー - DWYER INSTRUMENTS
- 視認性向上交通管制用手袋 - RINGERS GLOVES
- 耐切創手袋、高性能ポリエチレン - HONEYWELL
- ANVIL 2125シリーズユニオン、亜鉛メッキ、STLXSTL、鍛造鋼、AAR、ねじ込み
- 自動開閉式改札口 - ターンスタイル
- フランジボルト - FABORY
- CPVC スケジュール 80 継手 径違いティー、ソケット x ソケット x フィプト - SPEARS VALVES
- SAEストレートストライキングフェイスボックスレンチ、ブラックインダストリアル仕上げ - MARTIN SPROCKET
- LADシリーズ ローリング倉庫用はしご、12~16段、グリップストラット - VESTIL
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
ABC HAMMERS PRO3516CP Cross Pein ハンマー、3.5 ポンド、16 インチ スチール強化ラバー ハンドル
¥7,670 /単価