ABC HAMMERS PRO3214BP ボールペンハンマー 32オンス 14インチ スチール強化ラバーハンドル
入手する 火曜日, ジュン 24
¥6,346 /単価
カートに追加
見積り依頼
お支払について
製品仕様:
Item | ボールペインハンマー |
フェイス径 | 1 1 / 2 " |
ハンドルの長さ | 14 " |
ハンドル材料 | 鉄筋ゴム |
ヘッドの長さ | 5" |
ヘッド素材 | ドロップ鍛造合金鋼 |
頭の重さ | 32オンス |
発送情報:
船の重量(kg) | 1.58 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | ZA |
製品を探す
- EATON HT8GDAF1Q1F7 オイル/防水照明付きプッシュボタン、30.5 mm、2NO-2NC コンタクト、アンバー
- TB WOODS 1040T112グリッドハブ、スチール、1040サイズ、1.5インチボア径、2204 lbs.-in. トルク
- 3M ハーフマスクマスク・フィルター ディスクフィルター シリコン製 マスクMサイズ カートリッジ付属 29WT69-5WYZ5
- EATON XTAE018C01N024 非逆転電子モータースターター、18 A、400 V 50 Hz、1Nc、C フレーム、45 mm、16-24 A
- FABORY L04110.300.0100 六角頭キャップスクリュー、M30x3.5 ねじサイズ、スチール、長さ 100 mm、ロックウェル C32 硬度、15 個パック
- SMCバルブ CKQ050-34-RC1176 シリンダ50mmサイズ
- SMCバルブ KDM10-09 マルチコネクタ 8mmサイズ
- BULLDOG 1541150301 トレーラー ジャッキ、丸型、サイド マウント、2000 ポンド、サイドウィンド、溶接式、格納時 7.7 インチ
詳細はこちら
- キーシャフト
- セルストロム
- スーパーメタル
- ACドリル
- ネスタフレックス
- ディバイダーボックス
- トグルスイッチ
- 切削工具の保管
- 壁/机/窓温度計
- ラベルプロテクター
- PRHシリーズ熱可塑性圧力レギュレータ - PLAST-O-MATIC
- TCGアークフラッシュキット、65口径アーク定格 - OBERON
- 三相乾式配電用変圧器、480Vデルタ一次電圧、480Y/277二次電圧 - ACME ELECTRIC
- 複合ドリルとカウンターシンク、プレーンタイプ、82度カウンターシンク角度 - KEO
- ANVIL 2139シリーズ六角ブッシング、鍛造鋼、亜鉛メッキ
- LEDストレッチビューモバイルフロアスタンド拡大鏡、42インチ - DAZOR
- 304シリーズウェイトセット - KERN AND SOHN
- Collar-Lok トレーラーカプラー、丸型タビマウント - BULLDOG
- ポータブルガスエアコンプレッサー - SPEEDAIRE
- CP82シリーズ インパクトレンチ - CHICAGO PNEUMATIC
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
ABC HAMMERS PRO3214BP ボールペンハンマー 32オンス 14インチ スチール強化ラバーハンドル
¥6,346 /単価