ABC HAMMERS PRO2414BP ボールペンハンマー 24オンス 14インチ スチール強化ラバーハンドル
入手する 火曜日, ジュン 24
¥5,954 /単価
カートに追加
見積り依頼
お支払について
製品仕様:
Item | ボールペインハンマー |
フェイス径 | 1 1 / 4 " |
ハンドルの長さ | 14 " |
ハンドル材料 | 鉄筋ゴム |
ヘッドの長さ | 4" |
ヘッド素材 | ドロップ鍛造合金鋼 |
頭の重さ | 24オンス |
発送情報:
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | ZA |
製品を探す
- MOYNO33359電動プログレッシブキャビティポンプ50Psi
- OSG 1410100000 ねじ山形成タップ、M1.6X0.35 ねじサイズ、8 mm ねじ長さ、41 mm 長さ、右勝手
- デイトン 13V475 Vベルト バンド付き 3/b57
- オズボーン 9906030490
- EATON JGHDC3200FAG モールドケース回路ブレーカー、Jg フレーム、200A、3 極、端子付き、Cu ワイヤ、Jghdc タイプ
- ピアチェーン 40119 ローラーチェーン、C2042 ピッチ、長さ 100 フィート
- YANKEE 433-.3345 チャッキングリーマー
- WRIGHT TOOL 8852 標準インパクト ソケット、1 インチ ドライブ、6 ポイント、1-5/8 インチ サイズ
詳細はこちら
- より良いパック
- 電動モーターと特殊品
- キーシャフト
- リンギア
- マイヨン・ラピド
- シザーリフトテーブル
- 水中井戸ポンプヘッド
- スレッドロッカー
- ステンレス鋼アングルストック
- ドラムアダプター
- Bsptコネクタ - LOC-LINE
- R327 救出用手袋 - リンガーズグローブ
- 37-165 Alphatec Solvex 多用途ヘビーデューティーニトリル手袋 - ANSELL
- コーティング手袋、ニトリル、パーム/フルドット/ダブルディップ - CONDOR
- TU 1500 ガススプリング - ASSOCIATED SPRING RAYMOND
- ATC-IDシリーズ自動車用ヒューズ - BUSSMANN
- ロックハンドル - DIXON
- タイプ3R EnviroShieldシリーズ レイイン配線路コネクタ - COOPER B-LINE
- FR-6シリーズ圧力バルブ - CASH VALVE
- 木材切断用バンドソー - JET TOOLS
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
ABC HAMMERS PRO2414BP ボールペンハンマー 24オンス 14インチ スチール強化ラバーハンドル
¥5,954 /単価