ABC HAMMERS PRO1436S スレッジ ハンマー、14 ポンド、36 インチ スチール強化ラバー ハンドル
入手する 火曜日, ジュン 24
¥21,216 /単価
カートに追加
見積り依頼
お支払について
製品仕様:
Item | スレッジハンマー |
フェイス径 | 2 3 / 4 " |
ハンドルの長さ | 36 " |
ハンドル材料 | 鉄筋ゴム |
ヘッドの長さ | 8" |
ヘッド素材 | ドロップ鍛造合金鋼 |
頭の重さ | 14ポンド。 |
発送情報:
船の重量(kg) | 9.23 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 93.98 |
船幅(cm) | 8.89 |
原産国 | ZA |
製品を探す
- APPLETON ELECTRIC IAMLHL2WG7BUFS 投光器 ルーメン 30000
- EATON E20Y04B2 ヘビーデューティープッシュボタンコントロールステーション
- アップルトン エレクトリック LDMHBZ
- SPEEDAIRE35WC40電動エアコンプレッサー2ステージ5hp16.6cfm
- VOLKEL 23026-3 T およびタップ フィニッシャー、DIN 352/HSS-G、UNC 5/8 x 11 LH サイズ
- DDS 60808SCV ロータリー シャフト オイル シール、Sc、フッ素、内径 60 mm、外径 80 mm、幅 8 mm、10 Psi
- サプコ LB1001A
- SLOAN 3772635 SLOAN 186 SMOOTH-0.5-TMO-HW センサー式小便器用フラッシュメーター、0.5 gpf、デュアルフィルター付き固定バイパスダイヤフラム、PC仕上げ
詳細はこちら
- キーシャフト
- フェイズAマティック
- V1K フィルター
- 日本ガイシ
- フルオラミクス
- 吊り下げ式折りたたみ椅子とテーブルトラック
- 屋外のゴミ箱
- 排水ポンプ
- エアタッピングアーム
- シャドウボード
- 30084 Shelfmax シェルフビン - AKRO-MILS
- カラーコード付きクイックコネクト、メス - オイルセーフ
- ルミネーター ピッグスキンレザー パームワークグローブ - MEMPHIS GLOVE
- 11-425 Hyflex 耐摩耗性手袋 - ANSELL
- ANVIL 2177シリーズ ソケット溶接キャップ、鍛造鋼
- PVMシリーズ 特殊ヒューズ - BUSSMANN
- PVC LE True Union 2000 工業用ボールバルブ、ねじ込み式およびソケット式、EPDM - SPEARS VALVES
- ロック式Cクランプ - IRWIN INDUSTRIAL TOOLS
- 37-175 Alphatec Solvex 快適化学手袋 - ANSELL
- スプリットテーパーブッシング S1型 - TSUBAKI
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
ABC HAMMERS PRO1436S スレッジ ハンマー、14 ポンド、36 インチ スチール強化ラバー ハンドル
¥21,216 /単価