ABC HAMMERS PRO1430S スレッジ ハンマー、14 ポンド、30 インチ スチール強化ラバー ハンドル
入手する 火曜日, ジュン 24
¥18,009 /単価
カートに追加
見積り依頼
お支払について
製品仕様:
Item | スレッジハンマー |
フェイス径 | 2 3 / 4 " |
ハンドルの長さ | 30 " |
ハンドル材料 | 鉄筋ゴム |
ヘッドの長さ | 8" |
ヘッド素材 | ドロップ鍛造合金鋼 |
頭の重さ | 14ポンド。 |
発送情報:
船の重量(kg) | 9 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 78.74 |
船幅(cm) | 7.62 |
原産国 | ZA |
製品を探す
- HAMILTON W-420-RL-1-3/16 鋳鉄ホイール、直径4インチ、幅2インチ、プレーンボア1 3/16インチ
- TE-CO52302X01ロックなしのスプリングプランジャー10-32 / 3 Pk4
- HARRINGTONSNERP005L-10電気チェーンホイスト1000ポンド10フィート
- WALTER TOOLS A4422-24 5066186 ドリルビット、ドリルビットサイズ 24 mm、フルート長さ 8 3/32 インチ、Mt3 テーパーシャンク
- 承認ベンダー M24660.060.0030 機械ネジ、M6x1 ネジサイズ、スチール、長さ 30 mm、標準、フィリスター、100 個パック
- キャッシュバルブ A36ZBCPZVZTH02-E3 極低温バルブ、3/8 インチサイズ、40 ~ 80 PSI、テフロンシート
- ALEMITE 323483 キャップ
- WINSMITH E43MDNS44000B7 減速機、左ソリッド出力シャフト、クイル入力
詳細はこちら
- すべてのギア
- キーシャフト
- テコ
- ウェストチェスター プロテクティブギア
- ワイリーX
- デジタル・マルチメータ
- メンテナンスセット
- ドアレバーロックセット
- 引き手
- 鉄筋ロケーター
- ジャーニーマン コールドウェザー プログローブ - KLEIN TOOLS
- タイベック ダブルビブ 高圧ハードハットフード デラックス - ALLEGRO SAFETY
- 三相乾式配電用変圧器、480Vデルタ一次電圧、ステンレス鋼、115℃上昇 - ACME ELECTRIC
- 三相乾式配電用変圧器、480Vデルタ一次電圧、80℃上昇 - ACME ELECTRIC
- ANVIL 2175シリーズ ソケット溶接ハーフカップリング、鍛造鋼
- 1Aシリーズ メスORSスイベル45度エルボ - EATON
- PMO-VCCシリーズ電圧チェンジャー - VESTIL
- ボックスハンドラー用工業用グリップグローブ - IRONCLAD
- 作業台 - VESTIL
- アクアフラッシュとアクアヴァンテージフラッシュチューブ - ZURN
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
ABC HAMMERS PRO1430S スレッジ ハンマー、14 ポンド、30 インチ スチール強化ラバー ハンドル
¥18,009 /単価