ABC HAMMERS PRO1036S スレッジ ハンマー、10 ポンド、36 インチ スチール強化ラバー ハンドル
入手する 火曜日, ジュン 24
¥17,852 /単価
カートに追加
見積り依頼
お支払について
製品仕様:
Item | スレッジハンマー |
フェイス径 | 2 1 / 2 " |
ハンドルの長さ | 36 " |
ハンドル材料 | 鉄筋ゴム |
ヘッドの長さ | 7" |
ヘッド素材 | ドロップ鍛造合金鋼 |
頭の重さ | 10ポンド。 |
発送情報:
船の重量(kg) | 7.43 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 93.98 |
船幅(cm) | 8.89 |
原産国 | ZA |
製品を探す
- ITW BEE LEITZKE WWG-BPXZ-2301 コッターピン、長さ 5/16 インチ、スチール、ピン径 1/32 インチ、延長プロング、亜鉛メッキ、ヘアピン、100 個パック
- APPLETON ELECTRIC LPCL1510RMT 高圧ナトリウム照明器具、150W、焼付エポキシクラッド仕上げ
- GRAINGER 12947_24_0 ステンレス鋼丸チューブ 316、直径 1/2 インチ、長さ 24 インチ
- 承認されたベンダー AMS205 拡張ジョイント 5 インチ単球
- PETERSEN PRODUCTS 130-260-4MM パイププラグ、インフレータブル、直径 24 ~ 60 インチ、4 インチ MNPT バイパスサイズ
- シュナイダーエレクトリックM9F23216補助プロテクター、16A、240/415 / 440VAC
- グリーンリー 87AV 51039860 パンチ Rd 1.000 25.4 mm 730
- オーハウス CLR-717M ガスシリンダー壁ブラケット、シリンダー 1 個、直径 4 インチ~14 インチ
詳細はこちら
- ケムグラス
- HUBBELL 構内配線
- キーシャフト
- アルボード・ポルク
- 確実なステップ
- エアハンマー
- ワイヤー棚
- ゲートハードウェア
- オイル除去フィルター
- 調味料セルフサービスセンターアクセサリー
- ブロンズ/真鍮製ストレートボールバルブ、プレス x FPT - VIEGA PROPRESS
- チェーンソー オレンジ チャップス - CONDOR
- 裾上げ検査用女性用白手袋 - CONDOR
- 371-Mシリーズ プルアクションラッチクランプ - DESTACO
- CU2900 ガススプリング - ASSOCIATED SPRING RAYMOND
- フラッドクーラントシステム、120度F、115V定格電力 - LITTLE GIANT PUMPS
- Flexcorシリーズ 1-1/4インチ NPT デラックス ストレインリリーフ デラックス アルミコードグリップ - PASS AND SEYMOUR
- Cシリーズ モールドケーススイッチ、Jフレーム - EATON
- 回転式切断ハンドル - EATON
- Purox カッティングチップ、4202 スタイル - AMERICAN TORCH TIP
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
ABC HAMMERS PRO1036S スレッジ ハンマー、10 ポンド、36 インチ スチール強化ラバー ハンドル
¥17,852 /単価