製品仕様:
Item | ハンマー |
フェイス径 | 1 1 / 4 " |
ハンドルの長さ | 12 " |
ハンドル材料 | 木材 |
ヘッドの長さ | 4 3 / 4 " |
ヘッド素材 | ブロンズ |
全体の長さ(Overall Length) | 14 1 / 2 " |
発送情報:
船の重量(kg) | 1.58 |
原産国 | US |
製品を探す
- KIPP K0737.2A41X45 調節可能なハンドル、ストレート、亜鉛ハンドル、3/8 インチから 16 ネジサイズ、45 mm スタッド長
- WERMA 26022075 LED 産業用信号ビーコン、62mm、グリーン、ダブルフラッシュまたは Evs 点滅、IP66
- MAIN FILTER INC. MF0150905 BT8377MPG 交換スピンオンフィルター、ガラス、5ミクロン定格、ブナシール、高さ8.945インチ
- APPLETON ELECTRIC KPSL15150245Z2 照明器具、150W
- 承認ベンダー M20230.100.2000 ねじ付きロッド、M10x1.5 ねじサイズ、スチール、長さ 2m、等級外、亜鉛メッキ、クラス 8.8
- SPEC E17501488000S 延長スプリング、ステンレス鋼、全長 8 インチ、外径 1.75 インチ
- APOLLO VALVES 86A30415 ボールバルブ、サイズ 3/4 インチ Bw5、3 個、ステンレス鋼
- GRAINGER N01200.100.0250 六角頭キャップ スクリュー、1 インチ - 8 スレッド サイズ、スチール、長さ 2 1/2 インチ、ヘッド高さ 39/64 インチ、グレード 5、5 個パック
詳細はこちら
- CDI制御装置
- 検出する
- DYMO
- キーシャフト
- ライター
- フードサービストレイ
- クラスD-牛乳瓶-ヒューズ
- ヒートガンアクセサリー
- エンジン専用工具
- 閉所でのホイストマウント
- 周波数ラベル - オイルセーフ
- 28-360 Activarmr ニトリルコーティング耐切創手袋 - ANSELL
- レザーパームワークグローブ - MCR SAFETY
- パーフェクトフィット耐切創手袋、13ゲージ - HONEYWELL
- PVC T字継手 - HARVEL CLEAR
- レッドブラスFNPTティー - 認定ベンダー
- テザー対応ドライブピンパンチ - PROTO
- HS16シリーズ 収縮チューブ - THOMAS & BETTS
- デュアルタイミングベルト、8MMピッチ - GATES
- タグアウトタグ - CONDOR
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
ABC HAMMERS ABCWBZW カットオフハンマー ブロンズ/銅 2.5ポンド 12インチ 木製ハンドル