製品仕様:
Item | 真鍮ハンマー |
フェイス径 | 1 1 / 4 " |
ハンドルの長さ | 12 " |
ハンドル材料 | 木材 |
ヘッドの長さ | 4 3 / 4 " |
ヘッド素材 | 真鍮 |
全体の長さ(Overall Length) | 14 1 / 2 " |
発送情報:
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 15.24 |
原産国 | US |
製品を探す
- KERN AND SOHN 952-332 天びん検証、クラス E2、検証証明書付き、2g
- VERMONT GAGE 141125790 クラス X Go ピンゲージ、直径 0.2579 インチ、公差 0.00004 インチ
- KUNKLE 912BGFM06-QE 安全リリーフバルブ、オス X メス NPT、入口サイズ 1 1/4 インチ、真空、ステンレス鋼
- TSUBAKI 180A23 プレーンボアスプロケット、高さ 1-1/2 インチ
- WALTER TOOLS SDHW09T3AEN-A57 WKP35S 5917467 超硬フライスインサート Sdhw09t3aen-a57
- 承認されたベンダー P2612HD ドリルブッシュ タイプ P ドリル サイズ D
- ワッツ 洗濯機 スマート止水栓 止水 A2C-SC
- チタンファスナー CFC04016
詳細はこちら
- キーシャフト
- KMCコントロール
- マースダム(プルラー)
- フレクサス株式会社
- 表面シールド
- 位置合わせツール
- トレイスタンド
- ダイヤル温度計
- パネルソーアクセサリー
- ガスケットシーラントおよびメーカー
- 炭素鋼インラインボールバルブ、ソケットxソケット - SHARPE VALVES
- 30287 アクロビン スーパーサイズビン - AKRO-MILS
- ストレートフルートボトミングタップ、UNC - HELICOIL
- TI 250 ガススプリング(インチ) - ASSOCIATED SPRING RAYMOND
- REESE ピントルとボールの組み合わせ
- レンズ F/125シリーズ 125クラスレンズ - EDWARDS SIGNALING
- デュラフレックスエレメント - TB WOODS
- 94Aシリーズ フルポート真鍮製ボールバルブ - APOLLO VALVES
- L050ベルト用QDブッシング付きギアベルトプーリー - BROWNING
- GT2700シリーズ グリーストラップ - ZURN
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
ABC HAMMERS ABCWBW カットオフハンマー 真鍮 2.5ポンド 12インチ 木製ハンドル