ABC HAMMERS ABC7DBデッドブロースレッジハンマー、5.5ポンド、ポリウレタン
入手する 火曜日, ジュン 24
¥13,052 /単価
カートに追加
見積り依頼
お支払について
製品仕様:
Item | デッドブローハンマー |
色圏 | レッド |
フェイス径 | 2 3 / 4 " |
ハンドルの長さ | 16 1 / 2 " |
ヘッドの長さ | 7" |
ヘッド素材 | ポリウレタン |
頭の重さ | 5.5ポンド。 |
全体の長さ(Overall Length) | 20 " |
発送情報:
船の重量(kg) | 2.93 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 7.62 |
原産国 | アメリカ |
製品を探す
- GRAINGER 793FM5 亜鉛メッキ可鍛鉄パイプ継手、2 インチ x 2 インチ、BSPT x BSPT
- PALMETTO PACKING 1382 パッキングシール 3/4 平方インチ 5 フィート
- CLEVELAND C70251 2330 スクリューマシンドリルビット、1/16インチサイズ、5/8インチフルート長さ
- アメリカントーチチップ P-SP-65 カッティングチップ サイズ65
- ツバキ 50BTL84 スプロケット
- EATON PDG43G0600TFAJ サーキットブレーカー、600 A、35 kA、480 VAC、固定/調整、ABC、標準ラインおよび負荷ラグ、標準
- ACME ELECTRIC T3225K0034BS 配電変圧器、低電圧、三相、208/480V、225kVA、シールド付き
- パーカー06H22A18A2BCW
詳細はこちら
- FAIRBANKS
- キーシャフト
- ウッドヘッド
- レイオバック
- セキュリテック
- 空気圧ダンパーアクチュエータ
- パッドとアプリケーター
- 水分計アクセサリー
- サーモスタットケーブル
- 接触ブロックが付いている照らされた押しボタン
- ストレートフルートプラグタップ、UNF、3B - HELICOIL
- フィンガーガード グレインレザー 牛革 - KAREWEAR
- 取り外し可能なフード付き3ピースレインスーツ、高耐久、PVC、厚さ13.8ミル、イエロー - CONDOR
- ユニオンTシャツ、ポリプロピレンホワイト - ジョン・ゲスト
- ANVIL 2158シリーズ ソケット溶接横継手、鍛造鋼、45度
- トリムプレート - EDWARDS SIGNALING
- グリッドコンテナ付きワイヤーシェルフユニット - QUANTUM STORAGE SYSTEMS
- スケジュール40フランジ バンストーンスタイル PVCリング、スピゴット付き - SPEARS VALVES
- ANVIL 89シリーズ 保持クリップ、電気亜鉛メッキ
- 3M MPP+ 防火バリア成形用パテパッド
- 3M MPP+ 防火バリア成形用パテパッド
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
ABC HAMMERS ABC7DBデッドブロースレッジハンマー、5.5ポンド、ポリウレタン
¥13,052 /単価