発送情報:
船の重量(kg) | 3.69 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 93.98 |
船幅(cm) | 8.89 |
原産国 | アメリカ |
製品を探す
- EATON HVX100A2-2A1N1B5C4 可変周波数ドライブ、100 HP、LonWorks、NEMA タイプ 12、EMC H、ブレーキ チョッパーなし、230 V
- パーカーPB11-04DGCSS
- RHEEM SP12258B ガス制御サーモスタット
- ELDON JAMES A1032T-1NK7 アダプター、10-32 テーパーねじサイズ、1/16 インチバーブ、ナチュラル Kynar 740
- STEARNS BRAKES 320750100FND ブレーキ 2.8Aab-R
- GRAINGER 45s.312-48 角棒、1045 炭素鋼、厚さ 0.31 インチ、公称サイズ 5/16 インチ X 4 フィート
- ニューコ 28005
- キャッシュバルブFRM-ACZSZSZT03-E6極低温バルブ、1/4インチサイズ、100-250 PSI、ステンレススチール
詳細はこちら
- ブラック・アンド・デッカー
- ジェイコブ・ホルツ
- キーシャフト
- クランプコ
- ハイドラゾーブ
- 機械加工バイス
- ウォッシュダウンモーター
- モーター取り付けブラケット
- 浄水システムの消耗品
- フロアコーティング
- コントラストメッシュベスト、オレンジ - ML KISHIGO
- MIG溶接用手袋、高級牛革 - IRONCAT
- コーティング手袋、ANSIカットレベルA2、手のひら部分コーティング、ポリウレタン、ホワイト - CONDOR
- ユニオンエルボー、アセタールグレー - JOHN GUEST
- ANVIL 2103シリーズT字継手、鍛造鋼、亜鉛メッキ、ねじ込み
- チューブクランプ - PARKER
- アジャスターターンバックル - ANVIL
- 電線管本体 - APPLETON ELECTRIC
- 80/20 ダブルフランジロング標準リニアベアリング、ブレーキ穴付き、4スロットマウント
- ARO P66607Aシリーズ 空気圧式ダイヤフラムポンプ、ステンレススチール製ハードウェア
- ARO P66607Aシリーズ 空気圧式ダイヤフラムポンプ、ステンレススチール製ハードウェア
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
ABC HAMMERS ABC6BF
¥25,914 /単価