ABC HAMMERS ABC5BZFB 打撃ハンマー、ブロンズ/銅、5 ポンド、12 インチ グラスファイバー ハンドル
入手する 火曜日, ジュン 24
¥22,034 /単価
カートに追加
見積り依頼
お支払について
製品仕様:
Item | 打撃ハンマー |
フェイス径 | 1 7 / 8 " |
ハンドルの色 | イエロー |
ハンドルの長さ | 12 " |
ハンドル材料 | グラスファイバー |
ヘッドの長さ | 4 3 / 4 " |
ヘッド素材 | ブロンズ |
頭の重さ | 5ポンド。 |
全体の長さ(Overall Length) | 14 " |
発送情報:
船の重量(kg) | 2.84 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | アメリカ |
製品バリエーション
モデル | 頭の重さ | 全体の長さ(Overall Length) | ヘッドの長さ | 面径 | ハンドルの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC1BZW | 0.5ポンド | 12 " | 2.25 " | 1" | 10 " | ¥6,201 | |
ABC2BZW | 2ポンド | 14 " | 2.75 " | 1.25 " | 12.5 " | ¥9,565 | |
ABC3BZW | 3ポンド | 14.5 " | 3.25 " | 1.5 " | 12.5 " | ¥11,796 | |
ABC4BZW | 4ポンド | 17 " | 3.75 " | 1.75 " | 15 " | ¥14,656 | |
ABC5BZW | 5ポンド | 17 " | 4.5 " | 1.875 " | 15 " | ¥17,313 | |
ABC3BZF | 3ポンド | 15.75 " | 3.75 " | 1.5 " | 14 " | ¥15,788 | |
ABC4BZF | 4ポンド | 16 " | 3.75 " | 1.75 " | 14 " | ¥19,287 |
製品を探す
- DDS 25324VC ロータリー シャフト シール、1 リップ、VC、ニトリル、内径 25 mm、外径 32 mm、幅 4 mm、最大圧力 7 Psi
- ADVANCE TABCO ポットラック 壁掛け ダブルバー 120×120インチ サイズ GW-12
- ANVIL 0500553672 30 溶接亜鉛メッキ 212
- BUSSMANN 170M3744 特殊ヒューズ、高速、690VAC、200A、角型ボディブレードヒューズ
- CHICAGO-LATROBE ジョバービット #45704 ハイス 34
- アポロバルブ リリーフバルブ デュアルオリフィス 521/0600インチサイズ 1DCBJMAA2
- トレガスキス D-1B4 ガスディフューザー センターファイア
- マラソンモーター 256TTFL16038 E2124-P / 256TTFL16038AN 汎用モーター、20 HP、3 相、60/50 Hz、230/460 および 190/380V、1800 および 1500 RPM
詳細はこちら
- グローブ
- キーシャフト
- シュンク
- GAMウェブ
- アイアンホース
- PAPRおよび付属のエアフードとヘルメット
- パレット
- ほこりとマイクロファイバーの布
- コンパニオンフランジ
- 建物ケーブル
- 247、267シリーズ垂直ホールドダウンクランプ - DESTACO
- PRAシリーズ 空気負荷式圧力レギュレータ - PLAST-O-MATIC
- WI225シリーズ中電圧変圧器、3相、60Hz、2.5kVおよび5kVクラス - ACME ELECTRIC
- 1950シリーズ防爆型差圧スイッチ - DWYER INSTRUMENTS
- ANVIL 2125シリーズ ラグナットユニオン、STLXSTL、ねじ付き
- エレメントクランプ - VULCAN HART
- PVCフォームディップ手袋 - ノース・バイ・ハネウェル
- GRシリーズ、BM-Lスタイル、842サイズ、アイアンマンウォームギア減速機 - GROVE GEAR
- Tスロットレールブラケット - FATH INC
- 六角レンチ、L型、ボールエンド、メートル法 - KLEIN TOOLS
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
ABC HAMMERS ABC5BZFB 打撃ハンマー、ブロンズ/銅、5 ポンド、12 インチ グラスファイバー ハンドル
¥22,034 /単価