ABC HAMMERS ABC5BF 打撃ハンマー、真鍮、5 ポンド、14 インチ グラスファイバー ハンドル
入手する 火曜日, ジュン 24
¥19,399 /単価
カートに追加
見積り依頼
お支払について
製品仕様:
Item | 打撃ハンマー |
フェイス径 | 1 7 / 8 " |
ハンドルの長さ | 14 " |
ハンドル材料 | グラスファイバー |
ヘッドの長さ | 4 1 / 2 " |
ヘッド素材 | 真鍮 |
頭の重さ | 5ポンド。 |
全体の長さ(Overall Length) | 16 " |
発送情報:
船の重量(kg) | 2.61 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | アメリカ |
製品バリエーション
製品を探す
- CLEVELAND C39691 0 スクエアエンドミル、センターカット、3 フルート、1 インチミリング径、2 インチカット
- ベリンガーシステム SB-CLH-06-P-166 ベリンガーパイプシステム SB-CLH-06-P-166
- ALBION CASTERS 02IB04052S-S42GN スイベルステムキャスター 4インチ 275ポンド ポリオレフィン
- DURHAM MANUFACTURING 5019-54-1795 密閉型棚、サイズ 24 x 60 x 72 インチ、レッド
- マーティン スプロケット 24SF732-R セクショナルフライト 24 x 24インチサイズ
- WINSMITH E24MDBX21000M4 減速機、56C モーターフレーム、直角ダブルウォームギア、クイル入力
- EATON LS-S11S-LA 汎用リミットスイッチ、1NC/1NO、4A、400V、1.68インチアクチュエータLg、リミットスイッチ
- REGAL 055060AM25 メトリックエンドミル、錫コーティング、シングルエンド、直径 M9 インチ、長さ 2-1/2 インチ、2 枚刃
詳細はこちら
- クリー
- キーシャフト
- ユナイテッドアブレイシブス-SAIT
- デルフィールド
- ポルテックス
- キャスターホイール
- ガス検知アクセサリー
- パイプスレッディングダイヘッド
- リリースフック
- ドライブタイトナー
- 使い捨てカバーオール - LAKELAND
- ファストフィット作業用手袋 - MECHANIX
- 24IB ディスカス南京錠 - ABUS
- スイベル オスランティー、NPTF スレッド、アセタール グレー - JOHN GUEST
- ANVIL 2115シリーズ クロスフィッティング、鍛造鋼、ねじ込み
- C95400 アルミニウムブロンズバー - BUNTING BEARINGS
- サスペンションTバーファスナー - COOPER B-LINE
- ハードウェア - デイトン
- 耐腐食性オープンメタルシェルフ - NEW AGE
- MUELLER INDUSTRIES 861SS-BC Yストレーナー
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
ABC HAMMERS ABC5BF 打撃ハンマー、真鍮、5 ポンド、14 インチ グラスファイバー ハンドル
¥19,399 /単価