ABC HAMMERS ABC4BZF 打撃ハンマー、ブロンズ/銅、4 ポンド、14 インチ グラスファイバー ハンドル
入手する 火曜日, ジュン 24
¥19,287 /単価
カートに追加
見積り依頼
お支払について
製品仕様:
Item | 打撃ハンマー |
フェイス径 | 1 3 / 4 " |
ハンドルの色 | イエロー |
ハンドルの長さ | 14 " |
ハンドル材料 | グラスファイバー |
ヘッドの長さ | 3 3 / 4 " |
ヘッド素材 | ブロンズ |
頭の重さ | 4ポンド。 |
全体の長さ(Overall Length) | 16 " |
発送情報:
船の重量(kg) | 2.39 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 6.35 |
原産国 | アメリカ |
製品バリエーション
モデル | 頭の重さ | 全体の長さ(Overall Length) | ヘッドの長さ | 面径 | ハンドルの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC1BZW | 0.5ポンド | 12 " | 2.25 " | 1" | 10 " | ¥6,201 | |
ABC2BZW | 2ポンド | 14 " | 2.75 " | 1.25 " | 12.5 " | ¥9,565 | |
ABC3BZW | 3ポンド | 14.5 " | 3.25 " | 1.5 " | 12.5 " | ¥11,796 | |
ABC4BZW | 4ポンド | 17 " | 3.75 " | 1.75 " | 15 " | ¥14,656 | |
ABC5BZW | 5ポンド | 17 " | 4.5 " | 1.875 " | 15 " | ¥17,313 | |
ABC3BZF | 3ポンド | 15.75 " | 3.75 " | 1.5 " | 14 " | ¥15,788 | |
ABC5BZF | 5ポンド | 16 " | 4.5 " | 1.875 " | 14 " | ¥21,339 |
製品を探す
- ANVIL 0500566310 2 ボルト付き亜鉛メッキ 212
- GATES 46860072 スプレーホース、内径 3 インチ、外径 3.54 インチ、150 PSI、ブラック
- VERMONT GAGE 451113070 パイプねじリングゲージ、1 1/2 インチ - 11 1/2 ねじサイズ、6 ステップゲージ、NPTF、工具鋼
- パーカーP3NEA9PGSABNG
- GRAINGER ZUSAESR-105 Epdm ストリップ、標準、5/12 インチ X 10 フィート、厚さ 1/8 インチ、黒、クローズドセル、プレーン、ミディアム
- GRAINGER 14009_72_0 ブロンズ丸チューブ、外径 1 7/8 インチ、内径 1.25 インチ、長さ 6 フィート
- MARTIN スプロケット 50BS15 1 1/8 ローラー チェーン スプロケット、内径 1.125 インチ、外径 3.315 インチ。鋼鉄
- メリットブラス M412-3220
詳細はこちら
- キーシャフト
- ズルン
- セキュラル製品
- アメリカンエレクトリック
- セクプロ
- 一時的な環境封じ込めユニット
- 彫刻ツール
- 電動ダンパーアクセサリー
- 真空パッドアセンブリ
- 隠しバレルヒンジ
- 耐熱手袋 ケブラー/コットン - CONDOR
- ヘビーデューティー® サイドプル ホイストリング、メートル法 - ADB HOIST RINGS MFG.
- ルミネーター メカニックスグローブ - メンフィスグローブ
- カップリングノーストップ、プレスxプレス - VIEGA PROPRESS
- 複合ドリルとカウンターシンク、ジグボアタイプ、60度カウンターシンク角度 - KEO
- 標準グレード絶縁トランス - TRIPP LITE
- ストックカート、ポリウレタンキャスター - DURHAM MANUFACTURING
- 防湿型蛍光灯器具(屈折計付き) - APPLETON ELECTRIC
- クラス00電気手袋キット、11インチ、赤 - SALISBURY
- EASTシリーズソレノイドバルブ、PVDF - PLAST-O-MATIC
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
ABC HAMMERS ABC4BZF 打撃ハンマー、ブロンズ/銅、4 ポンド、14 インチ グラスファイバー ハンドル
¥19,287 /単価