ABC HAMMERS ABC4BF 打撃ハンマー、真鍮、4 ポンド、14 インチ グラスファイバー ハンドル
入手する 火曜日, ジュン 24
¥17,538 /単価
カートに追加
見積り依頼
お支払について
製品仕様:
Item | 打撃ハンマー |
フェイス径 | 1 3 / 4 " |
ハンドルの長さ | 14 " |
ハンドル材料 | グラスファイバー |
ヘッドの長さ | 3 3 / 4 " |
ヘッド素材 | 真鍮 |
頭の重さ | 4ポンド。 |
全体の長さ(Overall Length) | 16 " |
発送情報:
船の重量(kg) | 2.16 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 6.35 |
原産国 | アメリカ |
製品バリエーション
製品を探す
- DEWALT DW5733 ハンマー ドリル ビット スプライン 1-3/4 x 22 インチ
- アドバンスタブコ TA-650
- EATON SVX060A1-4A1N1B1B5C3 可変周波数ドライブ、60HP、PROFIBUS DP、EMC H、ブレーキチョッパーなし、3 RO、FR7
- WALTER TOOLS A1263-9.7 5061213 ジョバードリル カーバイド 118度 Aグレード
- VERMONT GAGE 911271400 クラス ZZ ノーゴー ピン ゲージ、直径 0.7140 インチ、許容差 0.00020 インチ、スチール、黒色酸化皮膜
- PROTOJ5263Wウォブルソケットエクステンション3 / 8x 17-3 / 16インチ
- SMCバルブ CXSM10-50 ガイド付きシリンダ 10mmサイズ スライドベアリング
- APOLLO VALVES A140300 スプリング、内径 0.625 インチ、幅 0.135、フランジ 1.705
詳細はこちら
- キーシャフト
- モールス切断工具
- レイパック
- アイグネップ
- ビッグビーム
- ボンネットとパッド
- エントランスマット
- 測定ホイール
- ヘッジトリマー
- Vベルトガイド
- 30250 Akrobins プラスチック収納ボックス - AKRO-MILS
- C204A LRシリーズ 中型3/4インチ延長スライド - ACCURIDE
- NF11 ノースフレックス ナイロングローブ、レッド - ノース バイ ハネウェル
- 11-537 Hyflex 超軽量耐切創性産業用安全手袋 - ANSELL
- ドリルと皿穴のセット - KEO
- トルクレンチ修理キット - STURTEVANT RICHMONT
- ゴムロール、ブチルゴム - GRAINGER
- Tシリーズ T53 中型屋外設置型エアコン - HOFFMAN
- Tigear-2 標準減速機(クイル入力付き)、サイズ35 - BALDOR / DODGE
- SPEC メトリック圧縮スプリング、ミュージックワイヤ、外径 24 mm。
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
ABC HAMMERS ABC4BF 打撃ハンマー、真鍮、4 ポンド、14 インチ グラスファイバー ハンドル
¥17,538 /単価