ABC HAMMERS ABC3DBデッドブロースタンダードハンマー、45オンス、ポリウレタン
入手する 火曜日, ジュン 24
¥6,829 /単価
カートに追加
見積り依頼
お支払について
製品仕様:
Item | デッドブローハンマー |
色圏 | レッド |
フェイス径 | 2 1 / 4 " |
ハンドルの長さ | 12 " |
ヘッドの長さ | 4 5 / 8 " |
ヘッド素材 | ポリウレタン |
頭の重さ | 2.8ポンド。 |
全体の長さ(Overall Length) | 14 " |
発送情報:
船の重量(kg) | 1.49 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | アメリカ |
製品を探す
- APPLETON ELECTRIC KPSTL15150GP 高圧ナトリウム照明器具、150W
- USA SEALING ZUSA-RES-36 圧縮パッキンシール ホワイト
- MARTIN スプロケット 6 C 110 F シーブ、QD ブッシュ、外径 11.4 インチ、溝 6 インチ、ピッチ径 11 インチ、鋳鉄
- CLEVELAND C32842 エンドミル、27/64 インチ径カッター、全長 4-1/8 インチ、切断長さ 13/16 インチ
- 承認されたベンダー 5MZF2 グラウトボックス
- GRAINGER 221722 異径ワイ、鋳鉄、6 インチ x 6 インチ x 4 インチ パイプ
- INGERSOLL-RAND Y240-1 Uカップパッキン
- ボストンギア 46011 平歯車、直径ピッチ20、歯数24、圧力角14.5度
詳細はこちら
- 繊維格子
- キーシャフト
- シンフレックス
- ギアレンチ
- ステイフラット
- 12ボルトの付属品
- PTACおよびPTHPアクセサリ
- 凹型トロファフィクスチャ
- ボックストラック
- フライス盤Tナット
- ニーパッド - ALLEGRO SAFETY
- コーティング手袋、ANSI耐摩耗レベル4、粗いニトリル - CONDOR
- ラッシュセーフティグラス - BOLLE SAFETY
- 産業用メンテナンス用エアハンマー - CHICAGO PNEUMATIC
- MAYHEW TOOLS 真鍮セット
- パイプマーカー、コンデンサー水 - BRADY
- スプーン - カーライルフードサービスプロダクツ
- ラミネートスチール南京錠 - MASTER LOCK
- スプリットタイヤ、ES2M、エラストマーカップリング - BALDOR / DODGE
- AL125ULシリーズ 電源/充電器 - ALTRONIX
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
ABC HAMMERS ABC3DBデッドブロースタンダードハンマー、45オンス、ポリウレタン
¥6,829 /単価