ABC HAMMERS ABC20BZF スレッジ ハンマー、ブロンズ/銅、20 ポンド、33 インチ グラスファイバー ハンドル
入手する 火曜日, ジュン 24
¥75,860 /単価
カートに追加
見積り依頼
お支払について
製品仕様:
Item | スレッジハンマー |
フェイス径 | 3" |
ハンドルの色 | イエロー |
ハンドルの長さ | 33 " |
ハンドル材料 | グラスファイバー |
ヘッドの長さ | 7 3 / 4 " |
ヘッド素材 | ブロンズ |
頭の重さ | 20ポンド。 |
全体の長さ(Overall Length) | 37 " |
発送情報:
船の重量(kg) | 10.94 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 93.98 |
船幅(cm) | 8.89 |
原産国 | アメリカ |
製品バリエーション
業務内容 | モデル | 頭の重さ | ヘッドの長さ | 面径 | 全体の長さ(Overall Length) | ハンドル材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ABC8BZW | 8ポンド | 5" | 2.375 " | 35 " | 木材 | ¥29,727 | |
![]() |
ABC10BZW | 10ポンド | 5.75 " | 2.5 " | 35 " | 木材 | ¥34,896 | |
![]() |
ABC12BZW | 12ポンド | 6" | 2.625 " | 36 " | 木材 | ¥46,256 | |
![]() |
ABC14BZW | 14ポンド | 7" | 2.75 " | 36 " | 木材 | ¥52,547 | |
![]() |
ABC8BZF | 8ポンド | 5" | 2.375 " | 36 " | グラスファイバー | ¥32,912 | |
![]() |
ABC10BZF | 10ポンド | 5.75 " | 2.5 " | 36 " | グラスファイバー | ¥40,044 | |
![]() |
ABC12BZF | 12ポンド | 6" | 2.625 " | 37 " | グラスファイバー | ¥52,244 |
製品を探す
- MORSE CUTTING TOOLS 11402 ジョバー、7/64 長さ、高速度鋼、四三酸化鉄皮膜
- GRAINGER Wlaco-mid306013 コルク、シート、コルク、長さ 24 インチ、幅 1 フィート、厚さ 1/2 インチ、5 パック
- APPLETON ELECTRIC GUBBM1A ジャンクションボックス、メーター窓付き
- NIBCO NJ9300C S-595-Y S595Y 1-1/2 Cxc 600# Fp Bv 3ピース
- PLAST-O-MATIC ECWS050VS-PV 冷却スティック、PVC、ソケット接続、バイトンシール、1/2 インチ サイズ
- MAIN FILTER INC. MF0834844 01253069 交換油圧フィルター、ガラス、25ミクロン定格、Vitonシール、高さ4.52インチ
- PIP 280-HP241RV-15 頭部保護ハードハット、OS、グレー、各
- PBC LINEAR LSR0604T-0254-VS-NNN-NNN-N 精密リードスクリューおよびナットアセンブリ、標準、PTFE、ステンレススチール
詳細はこちら
- ビーコンモリス
- キーシャフト
- 比類のないハードウェア
- ベンコ製品
- IPG
- Jobberの長さのドリルビット
- ベンチ缶
- バーニッシャー
- サンダーアクセサリー
- スクラブブラシ
- 8000、8200、8400シリーズ空気圧スイングクランプ - DESTACO
- 11-900 Hyflex ブルーホワイト ニトリルコーティング手袋 - ANSELL
- E型メスカム&グルーブアダプター、ホースシャンク - CAMLOCK FITTINGS
- ルーター用スリム軽量保護眼鏡 - DEWALT
- CP0200シリーズ サンドランマー - CHICAGO PNEUMATIC
- 電動モーター - ALLEGRO SAFETY
- 手動3部式アプリケーター - XNUMXM
- MTF ファームデューティー 単相モーター手動過負荷スイッチ - IRON HORSE
- カップリング - RITTAL
- ステンレススチール製3段サプライカート、3段リップアップ、サイドフラッシュ - JAMCO
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
ABC HAMMERS ABC20BZF スレッジ ハンマー、ブロンズ/銅、20 ポンド、33 インチ グラスファイバー ハンドル
¥75,860 /単価