ABC HAMMERS ABC20BF スレッジ ハンマー、真鍮、20 ポンド、33 インチ グラスファイバー ハンドル
入手する 火曜日, ジュン 24
¥68,964 /単価
カートに追加
見積り依頼
お支払について
製品仕様:
Item | スレッジハンマー |
フェイス径 | 3" |
ハンドルの長さ | 33 " |
ハンドル材料 | グラスファイバー |
ヘッドの長さ | 7 3 / 4 " |
ヘッド素材 | 真鍮 |
頭の重さ | 20ポンド。 |
全体の長さ(Overall Length) | 37 " |
発送情報:
船の重量(kg) | 10.35 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 93.98 |
船幅(cm) | 8.89 |
原産国 | アメリカ |
製品バリエーション
業務内容 | モデル | 頭の重さ | 全体の長さ(Overall Length) | 面径 | ハンドルの長さ | ハンドル材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ABC8BW | 8ポンド | 35 " | 2.375 " | 32 " | 木材 | ¥27,024 | |
![]() |
ABC8BF | 8ポンド | 36 " | 2.375 " | 33 " | グラスファイバー | ¥29,918 | |
![]() |
ABC10BW | 10ポンド | 35 " | 2.5 " | 32 " | 木材 | ¥31,723 | |
![]() |
ABC10BF | 10ポンド | 36 " | 2.5 " | 33 " | グラスファイバー | ¥36,399 | |
![]() |
ABC12BW | 12ポンド | 36 " | 2.625 " | 32 " | 木材 | ¥42,051 | |
![]() |
ABC12BF | 12ポンド | 37 " | 2.625 " | 33 " | グラスファイバー | ¥47,501 | |
![]() |
ABC14BW | 14ポンド | 36 " | 2.75 " | 32 " | 木材 | ¥47,770 |
製品を探す
- APPLETON ELECTRIC MLAL702J3N48 高圧ナトリウム照明器具、70W、3/4 インチ Npt ハブ サイズ
- ピアチェーン 5073 リーフチェーン、長さ 100 フィート
- REGAL ハンドタップ 007091/64-7サイズ H16制限 20枚刃 底窒化クロームメッキ 4AS4
- BALDOR / DODGE 114894 5040 X 4-3/8 KW 5040 X 4-3/8 キーウェイブッシング
- RIDGID 32258 アセンブリ、インダクタ
- VERMONT GAGE 911300950 クラス ZZ Plus プラグゲージ、直径 0.0095 インチ
- CLEVELAND C44587 860 旋盤工具ブランク、コバルト、光沢、全幅 3/4 インチ、全高 3/4 インチ
- SMCバルブ CDQ2A32-100DMZ-A73L 薄形シリンダ サイズ32mm 複動オートスイッチャ
詳細はこちら
- ビーチデザイン&マニュファクチャリング
- HALO
- キーシャフト
- スタビラ
- 再生可能な潤滑剤
- シャンクドリルビットの削減
- 産業用および商業用除湿機
- アルミアングルストック
- ルーターアクセサリー
- 油圧フローディバイダー
- 完全リファレンスゲージ、UNF、3B - HELICOIL
- ハイスパイラルフルートボトミングタップ、UNF、2B - HELICOIL
- 長方形の紙内容ラベル - オイルセーフ
- HICS 2014 病院インシデントコマンドベストキット - DMS
- ハンドヘルドLED懐中電灯 - LUMAPRO
- コントロールノブアセンブリ - VULCAN HART
- 色分けされたスチールチューブグリースガン、ピストルグリップ - オイルセーフ
- ハーネス - NIBCO
- IEC過負荷リレー - SIEMENS
- ベース - FALLTECH
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
ABC HAMMERS ABC20BF スレッジ ハンマー、真鍮、20 ポンド、33 インチ グラスファイバー ハンドル
¥68,964 /単価