ABC HAMMERS ABC14BW スレッジ ハンマー、真鍮、14 ポンド、32 インチ木製ハンドル
入手する 火曜日, ジュン 24
¥47,770 /単価
カートに追加
見積り依頼
お支払について
製品仕様:
Item | スレッジハンマー |
フェイス径 | 2 3 / 4 " |
ハンドルの長さ | 32 " |
ハンドル材料 | 木材 |
ヘッドの長さ | 7" |
ヘッド素材 | 真鍮 |
頭の重さ | 14ポンド。 |
全体の長さ(Overall Length) | 36 " |
発送情報:
船の重量(kg) | 7.29 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 93.98 |
船幅(cm) | 8.89 |
原産国 | アメリカ |
製品バリエーション
業務内容 | モデル | 頭の重さ | 全体の長さ(Overall Length) | 面径 | ハンドルの長さ | ハンドル材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ABC8BW | 8ポンド | 35 " | 2.375 " | 32 " | 木材 | ¥27,024 | |
![]() |
ABC8BF | 8ポンド | 36 " | 2.375 " | 33 " | グラスファイバー | ¥29,918 | |
![]() |
ABC10BW | 10ポンド | 35 " | 2.5 " | 32 " | 木材 | ¥31,723 | |
![]() |
ABC10BF | 10ポンド | 36 " | 2.5 " | 33 " | グラスファイバー | ¥36,399 | |
![]() |
ABC12BW | 12ポンド | 36 " | 2.625 " | 32 " | 木材 | ¥42,051 | |
![]() |
ABC12BF | 12ポンド | 37 " | 2.625 " | 33 " | グラスファイバー | ¥47,501 | |
![]() |
ABC14BF | 14ポンド | 37 " | 2.75 " | 33 " | グラスファイバー | ¥54,464 |
製品を探す
- ELDON JAMES LMRL-2PP-QC オス回転ロック、内径 1/8 インチ、非動物由来ポリプロピレン
- BRADY 7039-3C-PK パイプマーカー、二酸化炭素、レッド、ホワイト、3/4 インチサイズ以下のパイプ外径に適合
- LOVEJOY 68514462279 スリーブカップリングフランジ、S-フレックスフランジ、サイズ 10、64 mm ボア、鋳鉄
- ゲイツ46950935
- TB WOODS 4430V510 可変速ベルト、ピッチ長さ 51 インチ
- シュナイダーエレクトリック 押ボタンヘッド 4mmサイズ モメンタリ ブルー ZB6FL30
- MARTIN スプロケット 40BS15 1 3/16 ローラー チェーン スプロケット、内径 1.188 インチ、外径 2.652 インチ。鋼鉄
- VESTIL RR-68-50 プルチェーン機械式ドックレベラー、50000 ポンド容量、6 x 8 フィートのサイズ
詳細はこちら
- アンプコメタル
- キーシャフト
- ルイビル
- ウィリアムズ インダストリアル ツール
- ノルダイン
- パネルマウントサーキットブレーカ
- 電気ハンドアンドダイグラインダー
- サーキュラーチャートレコーダー
- スナップアクションスイッチ
- ソイルオーガーキット
- 30288 アクロビン スーパーサイズビン - AKRO-MILS
- CBTシリーズ クリップオンバイメタル温度計 - DWYER INSTRUMENTS
- 牛革ドライバーグローブ、シンチカフ、イエロー - CONDOR
- ニトリルコーティング耐切創手袋、耐切創レベルA4 - CONDOR
- Cut Pro Ninja Force 耐切創作業用手袋 - MCR SAFETY
- 油圧エレメント - BALDWIN FILTERS
- クランプ - VNEステンレス
- シュタイナーインダストリーズ 1215 溶接ジャケット
- DIXON Bayloc ドライディスコネクトカプラ、90度回転式メスNPT
- DIXON Bayloc ドライディスコネクトカプラ、90度回転式メスNPT
- DIXON Vシリーズ油圧インターチェンジバルブ付きオスカプラ
- DIXON Vシリーズ油圧インターチェンジバルブ付きオスカプラ
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
ABC HAMMERS ABC14BW スレッジ ハンマー、真鍮、14 ポンド、32 インチ木製ハンドル
¥47,770 /単価