ABC HAMMERS ABC12BW スレッジ ハンマー、真鍮、12 ポンド、32 インチ木製ハンドル
入手する 火曜日, ジュン 24
¥42,051 /単価
カートに追加
見積り依頼
お支払について
製品仕様:
Item | スレッジハンマー |
フェイス径 | 2 5 / 8 " |
ハンドルの長さ | 32 " |
ハンドル材料 | 木材 |
ヘッドの長さ | 6" |
ヘッド素材 | 真鍮 |
頭の重さ | 12ポンド。 |
全体の長さ(Overall Length) | 36 " |
発送情報:
船の重量(kg) | 6.48 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 93.98 |
船幅(cm) | 8.89 |
原産国 | アメリカ |
製品バリエーション
業務内容 | モデル | 頭の重さ | 全体の長さ(Overall Length) | 面径 | ハンドルの長さ | ハンドル材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ABC8BW | 8ポンド | 35 " | 2.375 " | 32 " | 木材 | ¥27,024 | |
![]() |
ABC8BF | 8ポンド | 36 " | 2.375 " | 33 " | グラスファイバー | ¥29,918 | |
![]() |
ABC10BW | 10ポンド | 35 " | 2.5 " | 32 " | 木材 | ¥31,723 | |
![]() |
ABC10BF | 10ポンド | 36 " | 2.5 " | 33 " | グラスファイバー | ¥36,399 | |
![]() |
ABC12BF | 12ポンド | 37 " | 2.625 " | 33 " | グラスファイバー | ¥47,501 | |
![]() |
ABC14BW | 14ポンド | 36 " | 2.75 " | 32 " | 木材 | ¥47,770 | |
![]() |
ABC14BF | 14ポンド | 37 " | 2.75 " | 33 " | グラスファイバー | ¥54,464 |
製品を探す
- ゲート 2FBSPPX-4MJ
- RULAND MANUFACTURINGMJCC25-8-ジョーカップリングハブ8mmアルミニウム
- ECEF 76061338 キーなしスピンドル、直径 1,5 ~ 13mm
- SLOAN 3782635 SLOAN 986-1.0-MBFW 小便器用油圧式フラッシュメーター、手動、1.0 gpf、PC仕上げ、トップスパッド、シングルフラッシュ
- GRAINGER BULK-PS-ACB-391 プラスチック シート、厚さ 0.5 インチのプラスチック、黒、引張強度 9、100 psi、サイズ 1.1 フィートポンド/インチ
- パーカーPFTYS3530NBRM5
- IGUS2480-07-125-0-4ケーブルキャリアミディアムチューブ外幅3.66in / 93mm
- WINCO 451.1-9-13-8-55 防振マウント、円筒形、スタッド、#8-32、ステンレス鋼、直径 0.35 インチ
詳細はこちら
- 関連する装備
- キーシャフト
- マーズエアシステムズ
- TBウッド
- マーケル製品
- 水飲み場の部品
- フォースゲージアクセサリー
- ルーバーフランジキット
- カップと蓋のディスペンサー
- ラボ用アダプターとジョイント
- 97-505 Activarmr 耐切創手袋 - ANSELL
- 283ACシリーズ 航空宇宙用防錆グレードフッ素グリース - KRYTOX
- メトリックステムアダプター、BSPPスレッド、アセタールブラック - JOHN GUEST
- TRH5シリーズヒーター用交換用発熱体 - TEMPCO
- E-1000 チューブ - タイゴン
- ユーティリティシンク、スクエア - EAGLE GROUP
- 控室収納交換用エンベロープ - KONTROL KUBE
- ドリップパンガイド - VULCAN HART
- アセンブリ - GENIE
- グローブサイエンティフィック サンプルカップ
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
ABC HAMMERS ABC12BW スレッジ ハンマー、真鍮、12 ポンド、32 インチ木製ハンドル
¥42,051 /単価