ABC HAMMERS ABC12BF スレッジ ハンマー、真鍮、12 ポンド、33 インチ グラスファイバー ハンドル
入手する 火曜日, ジュン 24
¥47,501 /単価
カートに追加
見積り依頼
お支払について
製品仕様:
Item | スレッジハンマー |
フェイス径 | 2 5 / 8 " |
ハンドルの長さ | 33 " |
ハンドル材料 | グラスファイバー |
ヘッドの長さ | 6" |
ヘッド素材 | 真鍮 |
頭の重さ | 12ポンド。 |
全体の長さ(Overall Length) | 37 " |
発送情報:
船の重量(kg) | 6.84 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 93.98 |
船幅(cm) | 8.89 |
原産国 | アメリカ |
製品バリエーション
業務内容 | モデル | 頭の重さ | 全体の長さ(Overall Length) | 面径 | ハンドルの長さ | ハンドル材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ABC8BW | 8ポンド | 35 " | 2.375 " | 32 " | 木材 | ¥27,024 | |
![]() |
ABC8BF | 8ポンド | 36 " | 2.375 " | 33 " | グラスファイバー | ¥29,918 | |
![]() |
ABC10BW | 10ポンド | 35 " | 2.5 " | 32 " | 木材 | ¥31,723 | |
![]() |
ABC10BF | 10ポンド | 36 " | 2.5 " | 33 " | グラスファイバー | ¥36,399 | |
![]() |
ABC12BW | 12ポンド | 36 " | 2.625 " | 32 " | 木材 | ¥42,051 | |
![]() |
ABC14BW | 14ポンド | 36 " | 2.75 " | 32 " | 木材 | ¥47,770 | |
![]() |
ABC14BF | 14ポンド | 37 " | 2.75 " | 33 " | グラスファイバー | ¥54,464 |
製品を探す
- T&S B-0140-01プレリンス蛇口、8インチウォールマウント、バランサーアーム、68インチフレックスホース
- TB WOODS CX85 クラシカル Vベルト エチレン CXベルトタイプ 長さ87.9インチ 1リブ
- BALDWIN FILTERS PT98-MPG 油圧フィルターエレメント/最高性能ガラス
- EATON ES4T1R1RF1 エレベーター制御スイッチ、赤色パイロットライト、480 V、200A、#6-250 Kcmil Al または Cu
- SPEARS VALVES 2432-020G シングルエントリボールバルブ、2 サイズ、PVC、ソケットエンド、FKM
- ミルウォーキー 48-73-5118 安全ベスト、ANSI クラス 2、U、4Xl/5Xl、オレンジ、メッシュ ポリエステル、ジッパー、シングル
- MARTIN スプロケット CSD36026X40 ドラムプーリー、標準、外径 36 インチ、最大ボア 4 インチ、面幅 26 インチ、スチール
- MAIN FILTER INC. MF0599369 F99B125N5T 交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、125ミクロン定格、シール、高さ5.472インチ
詳細はこちら
- デジロック
- インサルタブ
- キーシャフト
- オハウス
- ケットツール
- ストレッチラップ機
- シングルグリット砥石
- Tボルト
- フォークリフトブーム
- リフトテーブルアクセサリー
- 30290 アクロビン スーパーサイズビン - AKRO-MILS
- カラーコード付きクイックコネクト、メス - オイルセーフ
- 周波数ラベル - オイルセーフ
- MIG溶接用手袋、高級牛革 - IRONCAT
- オーバーライド安全メガネ - BOLLE SAFETY
- 未使用の南京錠ステーション - MASTER LOCK
- 920 右勝手超硬バー、尖ったツリー形状 - OSG
- スプレーワンドノズルセット - 汎用パイプクリーナー
- Proline G2シリーズ センターアップライト - HOFFMAN
- ストレッチ注ぎ口蓋 - オイルセーフ
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
ABC HAMMERS ABC12BF スレッジ ハンマー、真鍮、12 ポンド、33 インチ グラスファイバー ハンドル
¥47,501 /単価