ABC HAMMERS ABC10DBデッドブロースレッジハンマー、9ポンド、ポリウレタン
入手する 火曜日, ジュン 24
¥18,132 /単価
カートに追加
見積り依頼
お支払について
製品仕様:
Item | デッドブローハンマー |
色圏 | レッド |
フェイス径 | 2 3 / 4 " |
ハンドルの長さ | 26 " |
ヘッドの長さ | 7" |
ヘッド素材 | ポリウレタン |
頭の重さ | 9ポンド。 |
全体の長さ(Overall Length) | 30 " |
発送情報:
船の重量(kg) | 4.5 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 78.74 |
船幅(cm) | 7.62 |
原産国 | アメリカ |
よくある質問:
Q. この工具のハンドルの素材は何ですか?
A. ハンドルは強化鋼でできており、オーバーストライクでの破損に抵抗することで、強度と安全性を高めています。
Q. このABCハンマーのヘッドは摩耗しますか?
A. はい、最終的には打撃を受けて頭がすり減るので、オブジェクトを傷つけたり損傷したりすることはありません。
Q.デッドブローとは?
A. デッド ブローの「デッド」という言葉は、リバウンドがないことを示しています。
詳細はこちら
- ドルフィンコンポーネント株式会社
- フリジデア
- キーシャフト
- クアドリタリア
- サンディングクロスパッド
- ダンパーとバルブ交換モーター
- スパイラルブラシとチューブブラシ
- 火と煙のダンパー
- 実験室保管および移送コンテナ
- 3インチチャート - DICKSON
- フック&ループメッシュベスト、4ポケット、ライム - ML KISHIGO
- 860、861、890、891シリーズ 空気圧パワークランプ - DESTACO
- 耐酸性T継手 - LOC-LINE
- ANVIL 2117シリーズ カップリング、鍛造鋼、ねじ込み
- ドア下部ガード - ROCKWOOD
- コンビネーションレンチ - KTI
- 銃器用潤滑油 - 再生可能な潤滑油
- ジャンボシリーズ収納キャビネット - TENNSCO
- 亜鉛メッキパイプロール - ANVIL
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
ABC HAMMERS ABC10DBデッドブロースレッジハンマー、9ポンド、ポリウレタン
¥18,132 /単価