製品仕様:
Item | フレーミング押し出し |
ボア径 | 10 mm |
色圏 | クリア |
押し出しテクスチャ | スムーズ |
仕上げ | クリアアルマイト |
高さ | 90 mm |
長さ | 3m |
材料 | アルミ |
公称長さ | 10のフィート |
空きスロット数 | 6 |
プロファイルの種類 | ダブル |
レールの高さ | 90 mm |
レール幅 | 45 mm |
相対プロファイル重み | Lite |
スロット幅 | 19 mm |
幅(Width) | 45 mm |
押出プロファイル | 長方形 |
シリーズ | 45シリーズ |
測定システム | メトリック |
気性 | T5 |
単位長さあたりの重量 | 0.19ポンド-インチ |
降伏強さ | 241.1 N/平方。 んん |
製品を探す
- ダイナブレイド 53627 アーバー
- APOLLO VALVES 7334415 ボールバルブ、3/4 インチ NPT、ダブルユニオン、炭素鋼、ラウンド
- BALDOR / DODGE 228799 8X26 クラウン ドラム XT30 1/2 ヘリンボーン ラギング
- SEALMASTER MPD-48C ピローブロック ボールベアリングユニット、2 ボルトベース、3 インチボア
- MAIN FILTER INC. MF0359197 WT233 油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、60ミクロン定格、ブナシール、高さ6.81インチ
- メリットブラス 04490-20
- THOMAS & BETTS RE10711 ナイロン絶縁リング端子、6AN ワイヤサイズ、200 個パック
- GATES 775320355 ホースカップリング、内径 0.189 インチ、長さ 1.99 インチ、カットオフサイズ 1.53 インチ
詳細はこちら
- アライドチューブ&コンジット
- グローブ
- キーシャフト
- STAルーブ
- UWS
- 電気ポリッシャーとバッファー
- 機器および安全ラベル
- ロータリーブローチホルダー
- 複合ドリル/皿穴
- 誘電体ユニオン
- アンセル 11-510 ハイフレックス耐切創手袋
- IRONCLAD EXO 耐衝撃グローブ
- HONEYWELL 耐切創手袋 高性能ポリエチレン
- KEO Tスロットフライスカッター
- ANVIL 2135シリーズ クロスフィッティング、鍛造鋼、ねじ込み
- 承認されたベンダー 皿ばね 曲鋼
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS サイドハンガー
- VESTIL D-150/650 シリーズ ドック シール/シェルターの組み合わせ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E43サイズ MDTD ウォーム/ウォーム二減速減速機
- GLOBE SCIENTIFIC マイクロ遠心管用 Oリングなしスクリューキャップ
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 45-4590-3M Tスロットフレーミングシステム
¥60,871 /単価