レビューを確認してください
窪田
窪田豪

この度は迅速な対応ありがとうございました。 価格、納期共に協力してくださり、また私の問い合わせにも早急にお答えしてくれました。 初の取引で不安な面もありましたが、丁寧に対応してくれるので、次回もお願いしたいと思います... (See more)

YT
Yoshida Tomoyuki

I ordered from Japan and they were kind and courteous to me even though I speak poor English. This was a wonderful response that surprised even the Japanese, who are known for their hospitality. (See more)

 ¥ 24000ドル以上のご注文で送料無料
80/20 40-6862 片面ロングユニベアリング | CN7WPP 63PW61

80/20 40-6862 片側ロングユニベアリング

品目: CN7WPP型: 40-6862相互参照: 63PW61
7 在庫あり

2日以内に発送

¥7,317 /単価
カートに追加
見積り依頼
 ¥ 24000 ドル以上のご注文で送料無料

お支払について

製品仕様:

Itemベアリング
A(ねじサイズ)82.45 mm
B7.85 mm
C3.05 mm
色圏クリア
D12.83 mm
E6.22 mm
F12.32 mm
仕上げクリアアルマイト
G15.78 mm
学年グレード6063-T6
H42.45 mm
J62.39 mm
K20 mm
L20 mm
M40 mm
材料アルミ
N40 mm
P160 mm
プロセス押し出されました
QM8 SHCS
RM8 X 1.25
S#10-24
シリーズ40シリーズ
T8.33 mm

発送情報:

船の重量(kg) 0.45
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)2.54
船幅(cm)2.54

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 40-6862 片側ロングユニベアリング
¥7,317 /単価