¥ 24000ドル以上のご注文で送料無料
製品仕様:
Item | リニアベアリング |
A(ねじサイズ) | 50 mm |
B | 9 mm |
C | 41 mm |
色圏 | クリア |
D | 2.58 mm |
E | 65.12 mm |
F | 6.15 mm |
仕上げ | クリアアルマイト |
フランジ厚 | 9 mm |
G | 52.82 mm |
学年 | グレード6063-T6 |
H | 12.32 mm |
J | 19 mm |
K | 6.15 mm |
L | 103.12 mm |
M | 75 mm |
材料 | アルミ |
取付穴径 | 8.3 mm |
N | 37.5 mm |
P | 17.5 mm |
プロセス | 押し出されました |
Q | 9.5 mm |
R | 51.56 mm |
S | 40 mm |
シリーズ | 40シリーズ |
T | #10 FHS |
U | 8.71 mm |
V | 8.33 mm |
W | 84.12 mm |
X | 40 mm |
Y | 17.5 mm |
Z | 17.42 mm |
スロット数について | 3 |
発送情報:
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8483304080 |
原産国 | US |
製品を探す
- GRAINGER U04008.087.0475 六角構造ボルト、7/8 インチ - 9 スレッド サイズ、スチール、長さ 4 3/4 インチ、ブラック オキサイド、Gr. A490、5 個パック
- COLDER PRODUCTS COMPANY MCD1602 パネルマウントカプラ クロムメッキ真鍮
- TRICO 液面計 キャップ付 ストレート 0950/4NPT 1-2/9インチサイト BG-1-2-C
- WOODHEAD 1200700150 8R4E06A16M020 コードセット、4極、オス、2m、18/1 PVC
- APOLLO VALVES 19MJHA50 リリーフバルブ、真鍮、50 Psi
- ファイバーグレート 268707
- ANVIL 0840600076 ダクタイル鋳鉄 2 X 11/2 ねじ込みブッシュ
- APOLLO VALVES 73A143021424A ボールバルブ、サイズ 1/2 インチ NPT
詳細はこちら
- アランソン
- エリーズ
- キーシャフト
- ロン クレーン スケール
- アルマンラバー
- 屋外のゴミ箱
- アーバープレス
- 電線管削減ブッシングとワッシャー
- ケーブルサポートグリップ
- 油圧カートリッジバルブ
- LAKELAND 難燃性フード付きカバーオール
- CONDOR 牛革プレミアムグローブ ブルー/ベージュ
- MCR SAFETY Ninja 氷断熱ブラック作業手袋
- ANSELL クラス 00 電気手袋、14 インチ、イエロー
- DESTACO 344-R シリーズ プルアクション ラッチ クランプ
- MOVINCOOL ポータブルエアコン
- 承認されたベンダー 110VAC 丸型インジケーター ライト
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Premise-Trak レースウェイ継手およびアクセサリ
- STEARNS BRAKES 236 シリーズ クラッチ/ブレーキ
- VIKAN 12インチ直立ほうき、ミディアム
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 40-6525 リニアベアリング、ブレーキ穴、3 スロット、75.1mm x 103.2mm x 50.1mm、アルミニウム
¥18,839 /単価