製品仕様:
Item | アクセスホールドリル治具 |
穴のサイズ | 0.281 " |
シリーズ | 40シリーズ |
発送情報:
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
製品を探す
- TSUBAKI D100B19 マルチストランド スプロケット、高さ 1-1/4 インチ
- Hubbell WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2123GYNA デコレータ スイッチ、20 ウェイ、120A、277/XNUMXVAC、グレー
- GORLITZ 2002C エアフィルター
- EDWARDS SIGNALING EWS-MS-V1-W リモート磁気モータースターター
- 承認ベンダー U51007.075.0100 六角頭キャップ スクリュー、3/4 インチ - 16 スレッド サイズ、SS、長さ 1 インチ、ヘッド高さ 15/32 インチ、5 個パック
- BALDOR MOTOR VEM3714T-5 三相密閉モーター、575V、1800 RPM、10 hp、60 Hz、TEFC、215TC フレーム
- VOLKEL 80105-2 ハンドタップセコンド、ISO 2283/DHSS-G、M 4 x 0.7 サイズ
詳細はこちら
- キーシャフト
- テンスコ
- ジップアップ
- トレイン
- ホロクローム
- 電気手袋
- コンジットおよびアウトレットボディ
- カムフォロアとトラックローラー
- ワイヤーロープスリング
- 溶接ブランケット カーテンおよびスクリーン
- HELICOIL ハイスパイラルフルートボトミングタップ、5H、メートル粗目
- ACCURIDE 301-2590 シリーズ ミディアム デューティ オーバー トラベル スライド
- CHICAGO PNEUMATIC CP82 シリーズ インパクトレンチ
- TEMPCO TKZシリーズ アナログ温度コントローラ
- ANVIL 329シリーズニップル、XXH、スチール、メッキ、シームレス
- DAYTON ベルトドライブ排気ベンチレーター 60 インチ
- BUSSMANN ECL083 シリーズ特殊ヒューズ
- DURHAM MANUFACTURING 収納キャビネット、壁掛け式
- HOFFMAN タイプ 12 エンクロージャ ドリップ シールド キット
- BALDOR / DODGE 汎用モーター、三相、脚取付、ODP
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 40-6135 アクセスホールドリル 7.1 mm ジグ
¥19,040 /単価