製品仕様:
Item | フレーミング押し出し |
ボア径 | 6.81 mm |
色圏 | クリア |
押し出しテクスチャ | スムーズ |
仕上げ | クリアアルマイト |
高さ | 80 mm |
長さ | 3m |
材料 | アルミ |
公称長さ | 10のフィート |
空きスロット数 | 3 |
プロファイルの種類 | ダブル |
レールの高さ | 80 mm |
レール幅 | 40 mm |
相対プロファイル重み | Lite |
スロット幅 | 15.4 mm |
幅(Width) | 40 mm |
押出プロファイル | 長方形 |
シリーズ | 40シリーズ |
スロットの位置 | 隣接辺 |
測定システム | メトリック |
気性 | T5 |
単位長さあたりの重量 | 0.16ポンド-インチ |
降伏強さ | 241.1 N/平方。 んん |
製品を探す
- ハッベル配線装置-ケレムス 02207006
- GRAINGER KEPIX025-050P ロックナット、1/4 インチ - 20 スレッドサイズ、外歯ロックワッシャー付き、7/16 インチ六角穴付き、Gr. 18-8
- APPLETON ELECTRIC NTC125 電線管コネクタ、ネジなし、1-1/4 インチ サイズ
- GRAINGER 282-187625D コーナーラジアスエンドミル、Zrn 仕上げ、2 枚刃、加工径 3/16 インチ、ストレート
- GRAINGER 1001341BLU ポリエチレンシート、標準、24 x 24 インチサイズ、厚さ 1/2 インチ、ブルー、クローズドセル
- NIBCO NL99H58 T-595-Y-66 3ピースボールバルブ、メスNPTネジ、4/XNUMXインチサイズ、ブロンズ、ステンレススチールトリム
- PLAST-O-MATIC CAFEN1-3-150EPS-PV 電動作動式ボールバルブ、EPDMシール、ソケット接続、PVC、1-1/2インチサイズ
- TANIS BRUSHES MB704648 ストリップ ブラシ 5/16 W 48 インチの長さ トリム 4 インチ
詳細はこちら
- GL ヒューエット
- キーシャフト
- スターマニュファクチャリング
- シルバーシンベアリング
- マイヨン・ラピド
- ピン端子
- テスト機器アクセサリ
- ドアラッチガード
- 電気ユニットヒーターアクセサリー
- ワイヤーラップツールアクセサリー
- CONDOR メンズ ケブラーコットン耐熱手袋
- CAIMAN Heatrac 断熱タッチスクリーンウィンターグローブ、迷彩
- VIBCO ABS エアキャノン
- KEO 複合ドリルおよびカウンターシンク、プレーンタイプ、60 度カウンターシンク角度、T15 高速度鋼
- ANVIL 2117シリーズ カップリング、鍛造鋼、ねじ込み
- APPLETON ELECTRIC 1 インチハブサイズ、高圧ナトリウム照明器具
- ANVIL ロールグルーバー
- COOPER B-LINE プレミア シリーズ スイングアウト ラック フレーム
- VERMONT GAGE Go/NoGo 標準ねじプラグゲージ、9/16-20 Un
- EATON CCHシリーズ 密閉型ブレーカ
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 40-4083-LITE-3M Tスロットフレーミングシステム
¥37,839 /単価