製品仕様:
Item | フレーミング押し出し |
ボア径 | 6.81 mm |
色圏 | クリア |
押し出しテクスチャ | スムーズ |
仕上げ | クリアアルマイト |
高さ | 40 mm |
長さ | 3m |
材料 | アルミ |
公称長さ | 10のフィート |
空きスロット数 | 2 |
プロファイルの種類 | 単発講座 |
レールの高さ | 40 mm |
レール幅 | 40 mm |
相対プロファイル重み | Lite |
スロット幅 | 15.4 mm |
単位長さあたりの重量 | 0ポンド-インチ |
幅(Width) | 40 mm |
押出プロファイル | 角度 |
シリーズ | 40シリーズ |
スロットの位置 | 隣接辺 |
測定システム | メトリック |
気性 | T5 |
降伏強さ | 241.1 N/平方。 んん |
製品を探す
- BRADY SDPL-ORG-38ST-KA6 南京錠、同様のキー、ナイロン、標準ボディサイズ、スチール、オレンジ、6 個パック サイズ
- アポロバルブ D199700 シート、ボールバルブ
- サンドパイパー S1FB1H1WABS600。
- ジェイコブスチャック33351
- MAKITA XDT14Z インパクトドライバー、1 in-lb Max。トルク、500、3 RPM フリースピード、600、1/100、2/600
- HOLO-KROME 六角シングルL型レンチ 12256mmサイズ HK3
- ELDON JAMES FLXC10-14-25 チューブ、フレキセレン 135C、Tpe、内径 5/8 インチ
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS953YL ビン 長さ 23-7/8 インチ、幅 11 インチ、高さ 10 インチ、イエロー
詳細はこちら
- キーシャフト
- WERA ツール
- バーノンデバイス
- ヴィドマー
- プラノ
- ウッドドリルビット
- 交換可能なヘッドトルクレンチ
- 組織学
- ペイントフィルターパッドアクセサリー
- ねじ山インサート
- DWYER INSTRUMENTS BTLRN シリーズ ロングリーチ バイメタル温度計
- ALLEGRO SAFETY タイベック ダブルよだれかけ高圧ヘルメット フード、デラックス
- VIEGA PROPRESS 90度XL-Cエルボ、プレスxプレス
- ACME ELECTRIC WI001 シリーズ中電圧変圧器、3 相、60 Hz、2.5 kV および 5 kV クラス
- ハワード・ライト マックス耳栓
- HOFFMAN90度水平Eベンドセクション
- フンボルト針入度計
- アポロバルブ 73シリーズ ボールバルブ
- ADAPT-ALL 9054シリーズエルボ
- JUSTRITE タイプIプラスチック安全缶
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 40-4045-LITE-3M Tスロットフレーミングシステム
¥17,202 /単価