80/20 40-3100 ダブルアンカーファスナー M8 ショートアセンブリ 40 S
入手する 月曜日, 7月 28
¥1,579 /単価
カートに追加
見積り依頼
お支払について
出荷
製品仕様:
Item | アンカー |
A(ねじサイズ) | 33 mm |
B | 7.84 mm |
C | 15.87 mm |
カムフィニッシュ | 明るい |
D | 6.35 mm |
E | 19.93 mm |
F | 39.13 mm |
G | 15.97 mm |
H | 38.25 mm |
J | M8 x 30 mm SHCS |
材料 | 亜鉛 |
プロファイルサイズ | 40 mm |
シリーズ | 40シリーズ |
発送情報:
船の重量(kg) | 0.45 |
製品バリエーション
業務内容 | モデル | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
3099 | 亜鉛 | ¥2,691 |
製品を探す
- MILLER BY HONEYWELL ACF-QCUB フルボディハーネス、クライミング、背中/胸、スチール、脚/肩、400 ポンド。 容量
- ALVORD POLK NAS897-B-0.9375-S チャッキングリーマー、直径 0.9375 インチ、コバルト、ストレートフルート、15/16 分数サイズ
- RHEEM SP10870JL エレメントアセンブリ、3000W
- GRAINGER ZUSA-RC-631 Aflas ラウンドコード、ブラック、1/4 インチ、0.275 インチサイズ、全長 10 フィート、80A、0 ~ 450 °F
- リードインスツルメンツ R3000SD-NIST
- BENCHMARK SCIENTIFIC H2505-40SH シェルフ、ステンレススチール
- TEADIT CGF24EXP.018.1.300 フルフェイスカットガスケット 24Sh 厚さ1/8インチ 1インチサイズ 300#クラス
- MILLER ELECTRIC 246372 ノズル オリフィス フラッシュ 1/2 - 2 個パック
詳細はこちら
- イーマックス
- キーシャフト
- SENCO
- ウィルカーソン
- スコットセーフティ
- カスケードエアラインキットとマニホールド
- オイルポンプ
- フロアボックスカバー
- リブ付き壁コンテナ
- ドリルビットインサート
- CONDOR 左手専用溶接手袋 スティック
- AKRO-MILS 30281 アクロビン スーパーサイズビン
- キャッシュバルブ 真空バルブ D-51型
- CHICAGO PNEUMATIC 振動減衰ニードルスケーラー、メートル法
- MAYHEW TOOLS 中空パンチ、メートル法
- WESTWARD ラグナットレンチ
- ラバーメイド リジッドライナー
- ミルウォーキーフック
- ZURN ウォーターハンマーアレスター
- OK INDUSTRIES 手作業による開梱ツール
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 40-3100 ダブルアンカーファスナー M8 ショートアセンブリ 40 S
¥1,579 /単価