定額配送

定額配送で 円4505

80/20 40-2400 フロアマウントベースプレート | CN7WRC 63PP02

80/20 40-2400 フロアマウントベースプレート

品目: CN7WRC型: 40-2400相互参照: 63PP02
在庫あり

入手する 月曜日, 7月 28

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥12,990 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Item 床置きベースプレート
A(ねじサイズ) 130 mm
B 15 mm
C 160 mm
色圏 クリア
D 130 mm
E 70 mm
F 40.4 mm
仕上げ クリアアルマイト
G 6.75 mm
学年 グレード6063-T6
H 6 mm
J 30 mm
K 20 mm
L 40 mm
M 80 mm
材料 アルミ
N 9 mm
P 160 mm
プロセス ミルド
Q 8.33 mm
R 80 mm
S 20 mm
シリーズ 40シリーズ
T 40 mm

発送情報:

船の重量(kg) 1.1565
船高(cm)12.19
船の長さ(cm)13.97
船幅(cm)7.87

製品バリエーション

業務内容モデル材料仕上げ色圏価格
80/20 40-2390 フロアマウントベースプレート | CN7WRA 63PN98 40-2390アルミクリアアルマイトクリア¥7,588
80/20 40-2410 フロアマウントベースプレート | CN7WRB 63PP10 40-2410アルミクリアアルマイトクリア¥13,543

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 40-2400 フロアマウントベースプレート
¥12,990 /単価