80/20 40-2390 フロアマウントベースプレート
入手する Wednesday, 7月 23
¥7,588 /単価
カートに追加
見積り依頼
お支払について
出荷
製品仕様:
Item | 床置きベースプレート |
A(ねじサイズ) | 110 mm |
B | 15 mm |
C | 160 mm |
色圏 | クリア |
D | 130 mm |
E | 70 mm |
F | 40.4 mm |
仕上げ | クリアアルマイト |
G | 6.75 mm |
学年 | グレード6063-T6 |
H | 6 mm |
J | 30 mm |
K | 20 mm |
L | 40 mm |
M | 80 mm |
材料 | アルミ |
N | 9 mm |
P | 140 mm |
プロセス | ミルド |
Q | 8.33 mm |
R | 40 mm |
S | 20 mm |
シリーズ | 40シリーズ |
発送情報:
船の重量(kg) | 0.7875 |
製品を探す
- TSUBAKI H80B11 プレーンボアスプロケット、高さ 1 インチ
- EATON LGC340035B20G モールドケース回路ブレーカー、Lgフレーム、Lgタイプ、3極、400A、電子LSGトリップ
- TOUGH GUY 38EU81 リサイクル缶ライナー 40-45ガロン 4ミル PK32
- INGERSOL-RAND RS37i-A125/575 ロータリー スクリュー エアコンプレッサー、タンクレス、40 Hp、220 Cfm、575V AC、三相
- KEO55425皿穴1フルート90度3/16コバルト
- ファンクションデバイス株式会社 / RIB RIBTE01P 密閉型プリワイヤリレー AC120V電源入力付 Hi-Lowセパレート DPDT 20A
- 3M 7000001909 P-200 吸収ブーム、3 インチ x 48 インチ、11 ガロン/パック/1 ガロン/ブーム、コネクタなし、黄色、12 パック
- LEGRIS 3826 08 00 メートル単位のステンレス鋼プッシュ接続継手、316L ステンレス鋼、プッシュフィット
詳細はこちら
- ガーディアン
- ヒートロー・サイエンティフィック
- キーシャフト
- ユナイテッドブラスワークス
- グランドロック
- 冷媒圧力調整器
- ゴミ拾い者とゴミ拾い者
- 電源コード
- ケーブルプロテクター
- 回生ブロワーマフラー
- タートルスキン CP-400 インサイダーグローブ
- BALLYMORE ロック N ストック ラダー
- PYRAMEX ハイランダー プラス シールド アイウェア
- FERNCO 3001 Proflex シリーズ カップリング
- VIBCO ビッグバスター空気圧バイブレーター
- AMERICRAFT MANUFACTURING ADB シリーズ ボリュームブロワー
- EATON E57 シリーズ誘導型近接センサー取り付けブラケット
- CLIMAX METAL PRODUCTS キーレス ロック アセンブリ
- PREDATOR リガーズ スタイル耐切創グローブ
- リンカーン電気ドライブロール
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 40-2390 フロアマウントベースプレート
¥7,588 /単価